カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m9bwl」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM2-Z Series SMC

    CM2-Z Series

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
    ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ