カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-180df」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルインバーター溶接機 マイト工業株式会社

    デジタルインバーター溶接機

    マイト工業株式会社
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌々日出荷
    軽量、小型で持ち運びラクラク。デジタル表示で出力電流設定が正確です。直流出力、デジタル制御で安定した出力で溶接が可能です。電撃防止装置内蔵(ON/OFFスイッチ付)
    仕様電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×250寸法(Φmm)MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)180冷却方式強制風冷コード4.0Sq×2.5m定格入力電流(A)49定格使用率(%)40定格容量(kW)7.4無負荷電圧(V)50(電撃防止機能:20以下)
関連キーワード
m-180特集