カテゴリ
- 制御機器(334)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
- 測定用品(79)
- 空調・照明・電設資材(53)
- パソコン/周辺機器(36)
- 家電(23)
- 科学研究・開発用品(21)
- 防災用品(19)
- 学童・教育用品(18)
- 農業機械(16)
- 防犯用品(15)
- 建材・エクステリア(13)
- カー用品(10)
- 研磨材(10)
- 作業工具(8)
- 自動車補修部品(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 塗料(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(174)
- 東芝ライテック(37)
- DiodesZetex(35)
- omron(オムロン)(32)
- 東芝(22)
- ナリカ(21)
- RS PRO(20)
- CONTEC(コンテック)(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- サンワサプライ(13)
- アイホン(13)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- 三菱電機(12)
- マルチ計測器(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
- ニッタン(NITTAN)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- HIOKI(日置電機)(9)
- HIROSE(ヒロセ電機)(9)
- ブランドをもっと見る
「ma-300」の検索結果

モンキレンチ(軽量タイプ)
KTC(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
鉄工ヤスリ 丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥23,980税込¥26,3781缶(18kg)当日出荷食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。用途主にステンレス用 スパッタの付着防止適合鉄用質量(kg)18危険物の類別非危険物
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(40本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)
ツボサン(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷全面が鬼目(荒削り)になっています。用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。材質炭素工具鋼形状丸粒度鬼目適合材木、ソフトメタル
ファン付スペースヒーター
オリエンタルモーター¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から24日以内出荷付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】厚さ(mm)【搭載ファン】25色(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒タイプファン付スペースヒーター使用環境温度(℃)-30~+30保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト使用環境湿度(%)85以下(非結露)適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2)軸受種類ボールベアリング
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液晶保護フィルム ASUS Chromebook C300MA C300MA-RO010 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook C300MA C300MA-RO010取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
超ロング首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適。 ラチェットめがね側部は首振機構付。 両めがね部とも片面オフセット仕様により座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用可能。付属品布袋セット内容3点内容サイズ10,12,14mm![[高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713516-250829-02.jpg)
[高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷貼付用(ステッカータイプ)。一般高圧ガス保安規則および危険物の規制に関する規則に基づく標識です。材質蛍光エンビステッカー(アクリル系)タイプ粘着取付方式ステッカー文字色蛍光オレンジ
インテリアスタンド
東京メタル¥4,598税込¥5,0581台7日以内出荷個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。材質ポリプロピレン、鉄寸法(mm)セード135×150、全高435質量(kg)1.6消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100ランプシャンデリア40W電球E26
東芝, スイッチングダイオード, シリーズ, 300mA, 3-Pin SOT-723
東芝¥669税込¥7361袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-723ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 1.2mm幅 = 1.2mm高さ = 0.5mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1A汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Q2M Dispenser Bottle 品番(Q2MA-DIS) 300ml入
GYEON(ジーオン)¥700税込¥7701個当日出荷研磨ペースト剤用の詰め替えボトルです。 扱いやすいボトルサイズで、ノズルの先端はペースト剤の使用量を調整しやすい出し口になっています。 ペースト剤を区別するためのチェック欄がプリントされています。容量(mL)300直径(Φcm)約5.5高さ(cm)約21危険物の類別非危険物
シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付)
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷e line専用の充電スタンドです。仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7572質量(g)650電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
東芝, 整流ダイオード, コモンアノードペア+コモンカソードペア, 300mA, 85V, 6-Pin
東芝¥1,298税込¥1,4281袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンアノードペア+コモンカソードペア整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 6最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク逆電流 = 500nA汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
東芝, ショットキーバリアダイオード, 300mA, 25V, 2-Pin SOD-323
東芝¥459税込¥5051袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 25V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメーター 大口径
(51件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
東芝, スイッチングダイオード, コモンアノード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)
東芝¥259税込¥2851袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
東芝, 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥619税込¥6811袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード 300mA 表面実装 エレメント数 1 シングル
DiodesZetex¥8,598税込¥9,4581リール(3000個)7日以内出荷仕様●最大順方向電流:300mA●1チップ当たりのエレメント数:1●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションRoHS指令(10物質対応)対応
東芝, 整流ダイオード, コモンアノード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥569税込¥6261袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
東芝, 整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥219税込¥2411袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 15 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm
TDK¥189税込¥2081袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 15 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 300mA最大自己共振周波数 = 4.8GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLK1005シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
東芝, ショットキーバリアダイオード, 300mA, 45V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)
東芝¥369税込¥4061袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -55 ℃ショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥209税込¥2301個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
東芝, ショットキーバリアダイオード, 絶縁型, 300mA, 45V, 6-Pin SOT-363 (SC-88)
東芝¥769税込¥8461袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 3ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 6長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1A小信号ショットキーバリアダイオード、HN2Sシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
...



















![[高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713516-250829-02.jpg)