カテゴリ
- 制御機器(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
- PR Electronics(3)
- ZF CHERRY(2)
- サガミ エレク(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- セキセイ(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- 正和(1)
- RS PRO(1)
- COMAIR ROTRON(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「ma-3100」の検索結果

ラミネートフィルム片面マット
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181パック(100枚)当日出荷片面マット・片面光沢の仕上げが選べる、厚さ100ミクロンのラミネートフィルムです。マット面は光の反射を防ぐのでメニューや掲示物や写真に最適です。仕様片面マットタイプ片面マット厚さ(μm)100
セマック ドキュメントスタンド A4
セキセイ(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。仕様12仕切り、13ポケット材質(表紙)PP、(インデックス)紙、(ポケット)PP、(糸)ナイロン厚さ(mm)1.8サイズA4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×316×約20~330
ミニスリーブアンカー(鉄/生地)(小箱)
エイ・ワイ・ファスナー¥7,698税込¥8,4681箱(100個)7日以内出荷材質鉄ドリル径(Φmm)12.5表面処理生地寸法C(mm)80径D(Φmm)12全長B(mm)100全長E(mm)25ねじの呼びW3/8
セミサイクルポンプ SMA
正和(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1入力(W)4以下(10rpm:5以下)
DINコネクタ(中・大電流用) XC4
Aratas(旧:omron)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から107日以内出荷国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
NH1S-3100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から47日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
ZF CHERRY(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個翌々日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)4.3μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.016ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)4.3許容電流(mA)【直流重量】5700、【温度上昇】3100
ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC
ZF CHERRY¥879税込¥9671個7日以内出荷アクチュエータの種類ショートレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ガルバニック絶縁体 PR Electronics 1チャンネル コンバータ
PR Electronics¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3186 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
ガルバニック絶縁体 PR Electronics 2チャンネル コンバータ
PR Electronics1個取扱停止中仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト M6X40
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格M6X40図解NoMD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.38、BSA-420JDESG G-4 フロントパネル、スロットル部品_No.13、BSA-420JAW フロントパネル スロットル部品_No.13、MD510 本体部品_No.35、SSA-α1003MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.41、SSA-Z601S-1 HST部品_No.31、MRS40HS-150 ソウコウクラッチ部品_No.7、MD3100T 畝間用噴頭部品_No.38、BSA-420JW フロントパネル、スロットル部品_No.13、SSA-Z500-2 HST部品_No.31、BSA-420JS 2001ネン フロントパネル、スロットル部品_No.13、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 6カクボルト M6X40_No.62、KP-800 本体,付属品部品 6カクボルト M6X40_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.8、SSA-Z550 HST部品_No.31など
NH1V-3100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,898~税込¥9,788~1個27日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式