カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ma-361」の検索結果

Martindale PC15250 相回転テスター
Martindale¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷使用電圧範囲(V)AC50~600使用周波数(Hz)40~60仕様接続タイプ = わに口クリップ、テストプローブ過電圧カテゴリ = CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT IV 600 V消費電流 = 3mA寸法 = 116 x 69 x 25mm重量 = 361g高さ = 25mm長さ = 116mm最大周波数 = 60Hz最小周波数 = 40 Hzヒューズ付きわに口クリップ x 1、伸縮可能なGS38シュラウドを備えたヒューズ付きプロッド x 2、取扱説明書. PC15250フェーズシーケンスインジケータ. PC15250相回転テスターは、すばやく簡単に操作できる3相連続性 / 回転インジケータです。. 相シーケンスインジケータにより、摩耗したケーブルやマークされていないケーブルを迅速かつ効果的に識別し、3 相のコンセント及び機械が正しく配線されていることを確認可能 伸縮可能なGS38プローブシールドにより、届きにくいコンタクトにも届く長い露出したチップと、安全性を高めるためのより安全な短いチップから選択可能 入力電圧範囲: 50 → 600 V ac (相間) 入力周波数: 40 → 60 Hz 入力電流: ; 3 mA GS38、及びBS EN 61557-7 CAT IV 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁幅(mm)69高さ(mm)116質量(g)361奥行(mm)25測定項目相回転寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-