カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「ma-ipbbs303」の検索結果

ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。単三乾電池1本で動作可能です。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。