カテゴリ

  • 農業機械(108)
  • 制御機器(27)
  • 切削工具(10)
  • トラック純正部品(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma22-22」の検索結果

関連キーワード
160件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボタニカルスタイル フィールドカートジュニア リブプラス

    ボタニカルスタイル フィールドカートジュニア

    リブプラス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    座って下の草取やプランターの手入れが楽な姿勢で出来る高さに設計されています。
    材質本体・蓋・タイヤ・トレー/ポリプロピレン、シャフト・プッシュナット/鉄質量(kg)1.27色ブラウン耐荷重(kg)80寸法(cm)36×25.5×20
  • (MA222)BRACKET,FRONT SPRING,(LH) 三菱ふそう

    (MA222)BRACKET,FRONT SPRING,(LH)

    三菱ふそう
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
  • (MA222)BRACKET 三菱ふそう

    (MA222)BRACKET

    三菱ふそう
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • 90°アングルコネクタ 大和電業

    90°アングルコネクタ

    大和電業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • (MA222)BRACKET,REAR SPRING 三菱ふそう

    (MA222)BRACKET,REAR SPRING

    三菱ふそう
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MA222)BRACKET,FRONT SPRING,(RH) 三菱ふそう

    (MA222)BRACKET,FRONT SPRING,(RH)

    三菱ふそう
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
  • フェイスミルアーバA型 BBT30 BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバA型 BBT30

    BIG DAISHOWA
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
  • シェルエンドミルアーバ 日研工作所

    シェルエンドミルアーバ

    日研工作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    テーパ当り80%以上でビビりなし。
  • シェルエンドミルアーバー 田倉工具

    シェルエンドミルアーバー

    田倉工具
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
  • ビックプラスフェースミルアーバA型 BIG DAISHOWA

    ビックプラスフェースミルアーバA型

    BIG DAISHOWA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    シャンクBBT30ホルダ長さL(mm)45
  • シェルエンドミルアーバ 日研工作所

    シェルエンドミルアーバ

    日研工作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フェイスミルアーバ NTツール

    フェイスミルアーバ

    NTツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    正面フライスカッタを取り付けるアーバです。JIS B4113正面フライス用。
  • シェルミルアーバ 日研工作所

    シェルミルアーバ

    日研工作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • BTシャンク フェイスミルアーバー ユキワ精工

    BTシャンク フェイスミルアーバー

    ユキワ精工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷
  • BBT30 フェイスミルアーバー ユキワ精工

    BBT30 フェイスミルアーバー

    ユキワ精工
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
  • HSK40A フェイスミルアーバー ユキワ精工

    HSK40A フェイスミルアーバー

    ユキワ精工
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 22 mH, 45mA, ラジアル, 22R226C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 22 mH, 45mA, ラジアル, 22R226C

    Murata Power Solutions
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 22 mH●最大直流電流: 45mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 82.5Ω●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 0.34MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 100mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
    メーカースズキ
  • Murata 表面実装インダクタ, 22 nH, 720mA, 2 x 1.5 x 1.7mm, LQW2BHN22NJ03L MURATA(村田製作所)

    Murata 表面実装インダクタ, 22 nH, 720mA, 2 x 1.5 x 1.7mm, LQW2BHN22NJ03L

    MURATA(村田製作所)
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 22 nH●最大直流電流: 720mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.5mm●高さ: 1.7mm●寸法: 2×1.5×1.7mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 90mΩ●シリーズ: LQW2BH●最大自己共振周波数: 2.1GHz●動作温度 Max: +85℃●ムラタ0805 LQW2BHシリーズ巻線型インダクタ. 動作温度: -40 → +85 ℃ 寸法: 2.0×1.5×1.75 mm パッケージタイプ: 0805RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 表面実装インダクタ, 22 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN22NJ02D MURATA(村田製作所)

    Murata 表面実装インダクタ, 22 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN22NJ02D

    MURATA(村田製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 22 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 580mΩ●シリーズ: LQG15HN●最大自己共振周波数: 1.8GHz●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    規格750LI/O69.5図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電源コード 象印マホービン

    電源コード

    象印マホービン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合本体CAN14(WA)、CHC10(AT)、CHC10(AX)、CHC10(HY)、CHC10(PG)、CHC10(WB)、CHC10(WN)、CHC10(YL)、CHC10(YT)、CHC10(ZM)、CHC10D(EJ)、CHC10D(ET)、CHC10D(EX)、CHC10E(GA)、CHC10Y(AG)、CHC10Y(BS)、CHCA10(AF)、CHCA10(PY)、CHCA10(WY)、CHCA10RD(FD)、CHCB10(PJ)、CHCB10(WY)、CHCC10(AB)、CHCC10(CA)、CHCD10(DB)、CHCD10(GA)、CHCD10(WA)、CHCE10(WG)、CHCN10(FG)、CHCN10(HK)、CHCP10P(EW)、CHCZ10MA(ER)、CHDK10M(HX)、CHDM10R(H )、CHDS10(HC)、CHDT10(XJ)、CWGK22#(RA)、CWGK22(CF)、CWGK22(RA)、CWGK22(RF)、CWGK22(RW)、CWGR22(FL)、CWGR22(FT)、CWGZ22(HH)、CWGZ22(PN)、EEQA30(WB)、EEQY30G(GH)、EVAA50(GA)、EVAS50(AA)、EVCA50(AA)、EVCB50(AA)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVG05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 nH, 310mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN22NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 nH, 310mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN22NG00D

    MURATA(村田製作所)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 22 nH●最大直流電流: 310mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 4GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adaptive ペルチェモジュール Adaptive

    Adaptive ペルチェモジュール

    Adaptive(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • DCギアモータ Maxon DCXシリーズ Maxon

    DCギアモータ Maxon DCXシリーズ

    Maxon
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 温湿度変換器 イチネンTASCO

    温湿度変換器

    イチネンTASCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    当日出荷
    静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
    寸法(mm)68×177×45測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200
  • DCモーター Portescap  ブラシ 24V PORTESCAP

    DCモーター Portescap ブラシ 24V

    PORTESCAP
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • DCモーター Portescap  ブラシ PORTESCAP

    DCモーター Portescap ブラシ

    PORTESCAP
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100μF

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(200個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 2200μF

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(200個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 220μF

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • KG型スタンド 三鈴工機

    KG型スタンド

    三鈴工機
    ¥7,050~税込¥7,755~
    1台
    5日以内出荷
    適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SS KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SS

    KEMET
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I-I-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I-I-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 22 mA、4 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I-I-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応