カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(255)
- 制御機器(15)
- 農業機械(7)
- 溶接用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 測定用品(2)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(252)
- IDEC(和泉電気)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- GYEON(ジーオン)(4)
- SMC(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- パナソニックコネクト(2)
- アルインコ(1)
- サンテック(1)
- 長野計器(1)
- ノーブランド(1)
- マール社(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- CoolingDoor(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
エコロジープロダクト
「ma2l-m」の検索結果

MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状角端子形状はんだ端子/タブ端子
Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size
GYEON(ジーオン)¥4,200税込¥4,6201個当日出荷柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。材質マイクロファイバーサイズL直径(Φcm)ブラシ部分:約7長さ(cm)ブラシ部分:約23全長(cm)約45危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361袋(25個)翌々日出荷仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
オープンエア型 イヤホンマイク
アルインコ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。付属品360度回転式金属製クリップコード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400
Q2M Detail Bag Big 品番(Q2MA-DTB-L) L-Size
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥13,300税込¥14,6301個9日以内出荷メンテナンスキットの持ち運びに便利なバッグです。 スペアのマイクロファイバーやメンテナンス製品を収納しても適度なスペースを残して綺麗にフィットします。 耐久性があり、製品を保護するために高品質の合成素材で作られています。 持ち運びに便利なショルダーストラップ付きです。サイズL寸法(cm)50×22×30
GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc
GYEON(ジーオン)¥61,980税込¥68,1781個8日以内出荷危険物の類別非危険物
測定モジュール Millimar 1702
マール社¥199,800税込¥219,7801個当日出荷・分解能:0.1μm。・消費電力:115mA。・測定範囲:±200μm。・プローブ接続数:2。・寸法L×W×H(mm):54×54×66。エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。トラスコ品番584-8456使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ
コガネイ¥80,980税込¥89,0781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ
コガネイ¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 650mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN4R7M33L
MURATA(村田製作所)¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 43MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X300シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ
コガネイ¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ
コガネイ¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X400シリーズ
コガネイ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X700シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X100シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1300シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X600シリーズ
コガネイ¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X300シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1000シリーズ
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズ
コガネイ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1400シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X300シリーズ
コガネイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10