カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 研磨材(5)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
鉄工ヤスリ 丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥182,800~税込¥201,080~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類電子天秤奥行(mm)354計量皿寸法W(mm)209寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5計量皿形状角ひょう量単位g
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら