カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 空圧工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- GMB(1)
- ISOCOM(1)
- KSフィルター(1)
- NSK(ナカニシ)(4)
- PITWORK(日産)(1)
- SOARING(ソァーイング)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- XP POWER(1)
- エフ・アール・シー(1)
- サンワサプライ(1)
- スリーライン(1)
- ゼブラ(1)
- タナック(1)
- トライト(1)
- ノーブランド(1)
- マキテック(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- 東洋エレメント(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ma301」の検索結果

ミニチュア電球 12・14V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)当日出荷から11日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。色クリア
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷から40日以内出荷ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
タナック シリコーンシート
タナック¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 カット・抜き加工・治具加工が可能です。用途電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。長さ(mm)290幅(mm)290色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール Viewmo100
トライト¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
エアーモータスピンドル
NSK(ナカニシ)¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5質量(g)520ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1精度(μm)3以内(スピンドル)空気消費量(NL/min)215使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)
エアーモータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。用途エアジョイントストレート付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5質量(g)675最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1精度(μm)2以内(スピンドル)空気消費量(NL/min)215使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
90°アングルエアーモータースピンドル(7873)
NSK(ナカニシ)¥249,800税込¥274,7801台34日以内出荷2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:RAX271E + AM-3020RAトラスコ品番162-8262
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズの有線マウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1200・2400・3200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。仕様■接続方式:有線■インターフェース:USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。■コネクタ形状:USB Aコネクタ■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)■ボタン数:3ボタン■ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン■静音:左右ボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン■横スクロール機能:なし■分解能:800, 1200, 2400, 3200※カウント切替えボタン付き■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS 10.15, macOS 10.14※macOSで標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。■セット内容:マウス、取扱説明書・保証書■ケーブル長:約1.5m■サイズ区分:小型
NPK サンドランマ 30019
日本ニューマチック工業¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3691セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)435ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
ウォーターポンプ ファミリア 80-
GMB¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷主な適合純正品番8AB2-15-010・E5B6-15-010A・E5B6-15-010C・AY720-MA050・E301-15-010E・8AB1-15-010・E301-15-010A・E5B6-15-010D・E301-15-010C・E301-15-010・E5B6-15-010・E5B6-15-010B・E301-15-010B・E301-15-010F・8ABT-15-010A・E301-15-010D・EB56-15-010D適合メーカーMAZDA、NISSAN
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。GV301QE-R9R3050T4K。GV301QH-R9G1650H120。GV301QH-R9G1650S32G。GV301RA-R76UMA。GV301RC-R96E3050E。GV301RC-R96R30504K。GV301RE-R96R3050TE。GX650RW-R76R3070TBY。GX650RW-R96R3070TIE。GX650RX-R96R3080TI。GX703HS-I9R3080U120。GZ301ZC-I7R3050。GZ301ZC-I7R3050BY。GZ301ZE-I9R3050TE。Ink MB14AHD。L410MA / M15。M16 GU604。M3400WU。MB14AC / MB16AC。MB16AC / MB16ACE。MB16ACR / MB16ACV。MB16AH / MB16AH-J。MB16AHP / MB16AMT。MB16AMT / MB16AMT-J。MB16AP。OLED MQ13AH。OLED MQ16AH。P2451FA。Plus CM34 Flip (CM3401)。Plus CX34 (CX3402)。Pro 14 OLED (M3401)。Pro 14X OLED (M7400)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
丸型そば器
スリーライン¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷そば器は、お店のイメージに合わせて選べるよう、丸型、角型をご用意。そばのほかにも、寿司や天ぷらなどにお使いいただけます。用途外食、福祉適合YS-301P材質メラミン寸法(mm)230×25対応食器洗浄機、消毒保管庫
直管LEDランプ
マキテック¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷から7日以内出荷日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ口金G13光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥8税込¥91個8日以内出荷部品名称バネザガネ図解NoMGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.94、SSA-F617VT エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.94、SSA-F617MAT-1 エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-350CM エンジン、油圧駆動部品_No.22、SSA-F501 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.26、FHD-300CM エンジン、油圧駆動部品_No.22、SSA-アルフア1005MAT ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、SSA-F617MAT エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-350CM バケット旋回部品_No.31、SSA-アルフア1005VT ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、FHD-300CM フレーム、バッテリ部品_No.17、SSA-アルフア605V ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、FHD-300CM バケット旋回部品_No.31、SSA-V602C エンジン (ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、SSA-E602 エンジン (シリンダヘッド・ヘッドカバー)部品_No.23、FHD-351CM バケット旋回部品_No.31、SSA-V602C-DX エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.16、MGC-Q60 ギヤケースブラケット,カバー部品_No.7、SSA-V1002CT-DX エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.16、SSA-アルフア605MA ヘッドカバー,ギヤケース部品_No.7、SSA-F617VT-1 エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.7、FHD-301CM バケット旋回部品_No.31、SSA-E602DX エンジン (シリンダヘッド・ヘッドカバー)部品_No.23、FHD-350CM フレーム、バッテリ部品_No.17
6カクボルト M6X35
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M6X35図解NoMS551DR4T-Y 電装品部品_No.4、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.4、MS330CNA-F フレーム部品_No.7、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.4、MS511R4T-K 電装品部品_No.4、BSA-420JAW クラッチペダル デフロックペダル部品_No.16、MS413EA-K フレーム部品_No.45、BSA-420JASG G-3 トランスミッション5部品_No.30、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-3部品_No.16、MRS60-301 ノズル部品_No.35、SD413EA フレーム部品_No.23、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.39、SD41EA フレーム部品_No.36、BSA-420JWG G-3 クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.16、BSA-420JDAS クラッチペダル デフロックペダル部品_No.16、BSA-651 951シリーズ オプション21 センタマーク、後方ステップ、サイドステップ、後方作業灯部品_No.28、MS410EA-K フレーム部品_No.21など
LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター無し 5年保証 工事用 10本入
SOARING(ソァーイング)¥19,980税込¥21,9781セット(10本)31日以内出荷工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配線工事専用【JLMA301規格対応】のLED直管です。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)仕様【ダミースターター】無し【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2備考配線工事専用口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【照明器具種類】工事用【規格】JLMA301規格対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)10エコロジー商品省エネ
LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター無し 10年保証 工事用 10本入
SOARING(ソァーイング)¥24,980税込¥27,4781セット(10本)31日以内出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。配線工事専用【JLMA301規格対応】のLED直管です。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。仕様【ダミースターター】無し【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8備考配線工事専用口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【照明器具種類】工事用【規格】JLMA301規格対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10エコロジー商品省エネ