カテゴリ
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「ma61003」の検索結果

ビッグボーイ
ノガ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25保持力(N)(マグネット)1300
セミサイクルポンプ SMA
正和(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1入力(W)4以下(10rpm:5以下)