カテゴリ
- パソコン/周辺機器(57)
- PCセキュリティケーブル(7)
- 制御機器(10)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(3)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- サンワサプライ(8)
- StarTech.com(18)
- STMicro(9)
- AOHI(アオハイ)(8)
- エレコム(4)
- Anker(アンカー)(4)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- サンワダイレクト(2)
- SPARKFUN(2)
- タイムリー(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- HAMILeX(ハミレックス)(1)
- RS PRO(1)
- ARCHISS(1)
- Festo(1)
- j5 create(1)
- ITPROTECH(1)
- 長尾製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mac mini m4」の検索結果

セキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷Apple Mac mini M4の盗難を防止。VESA規格のネジ穴にも固定可能。Apple Mac mini M4に取り付けて、盗難から防止します。Mac miniを本体に差し込み、別売りのセキュリティワイヤーで固定するだけの簡単設置です。(3×7mm標準、2.5×6mmNanoスロット対応)。製品取り付け後、電源コード、コネクタ部分などはふさぎません。Mac mini底面にある電源ボタンを押すこともできます。べース部品にはVESA規格のネジ穴があり、モニター裏面にも付属のネジで固定できます。(75×75mm、100×100mm)セット内容本体×1、ネジ×4本質量(g)416対応機種Apple Mac mini M4使用可能機種Apple Mac mini M4本体形状一体型
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg 。※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 。機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 。※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチール幅(mm)118色ブラック高さ(mm)129質量(g)約640奥行(mm)70耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重3kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg 。デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm~約70mm 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4・VESA固定用ネジ(M5×12)×4・VESA固定用ネジ(M5×16)×4・ワッシャー×4・スペーサー×4材質ABS、スチール色ブラック質量(g)約420耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×108×80適合厚さ(mm)【設置可能機器】約5~70
アルミケース保護ケース
ITPROTECH¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷2024年版 Mac Mini M4/M4 Proにぴったりフィットする縦置きケースです。 電源ボタンをはじめ、全面と背面の全ポートを開放し、ケーブル接続もスムーズです。 スタンドの底面部はグリップゴム付きで卓上で安定し、振動やスライドを防止します。 外装は丈夫なアルミ製で日常使用にも耐え、内部には柔らかいフェルトで本体と接触する部分を保護します。 縦置き設計でスペースを有効活用し、作業効率も向上します。 ネジ止めとスライド式サイドパネルで簡単に取り付け可能です。 シャーシ側面の大型通気孔が効率よく熱を逃がし、放熱性能を高めます。 ハンドル付きで、Mac mini M4/M4 Proを手軽に持ち運べます。 日常の作業場所の移動でも、頑丈なケースが衝撃やキズからしっかり保護します。 軽量かつ高耐久のアルミニウム合金製で安心してお使いいただけます。セット内容ケース本体・ネジキャップ・簡易ドライバー寸法(mm)139×47.5×154.5質量(g)170適合機器Mac Mini M4/M4 Pro
Macminiセキュリティ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Apple Mac miniに取り付けて、盗難から防止します。 ベースとフタ部品をスライドで接続し、別売りのセキュリティワイヤーで固定するだけの簡単設置です。 製品取り付け後も、電源コード、コネクタ部分などをふさぎません。 べース部品にはVESA規格のネジ穴があり、モニター裏面にも付属のネジで固定できます。 (75×75mm、100×100mm)質量(kg)1.3アズワン品番64-0871-79
縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2
ARCHISS¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷縦置きで机が広々。オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。セット内容スタンド本体、六角レンチ材質アルミ合金、シリコンゴム適合サイズ(目安)10~16インチノートパソコン保証期間6か月
セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ
(14件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)2.4材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(キー式)
セキュリティーマウント
長尾製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Mac。mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)。廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。素材は放熱性の高いスチールを採用しました。1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。Made。in。JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書質量(g)約350対応機種Mac mini 2024専用材料鉄サイズ(mm)W130×H67×D129対応VESA規格75×75mm/100×100m
セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)4.5材質鉄質量(g)139対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。ロックダイヤル式(4桁/回転式)
USB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/Thunderbolt互換/Apple MacBook Pro / Air M1 M2 M3 M4、Mac Mini / Studio/ホワイト
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル(2m)。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4に対応。1080p、Thunderbolt互換。リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル。優れた互換性:macOS、Windows、Ubuntu 対応の USB-C displayport変換ケーブル。Apple M1 M2 M3 M4 MacBook Pro / Air、Mac Mini / Studio、iMac に対応。Dell、Lenovo、HP、Microsoft Surface の Thunderbolt / USB-C 搭載ノートパソコンでも使用可能。DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供用途家庭やオフィス、またはホットデスク用途に最適。クリエイティブ系の作業に適したアクセサリ。外出先で視覚に訴えるプレゼンを披露。4K動画のストリーミングと編集仕様ワイド画面サポート:あり材質プラスチック幅(mm)22色ホワイト高さ(mm)12質量(g)78長さ(m)2規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2出力AV:DisplayPort、DisplayPort 1.2、USB-Cケーブル長(m)1.94対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要入力AV入力:USB-C解像度DisplayPortの場合、3840×2160 (4K)/60Hz。USB-Cの場合、3840×2160 (4K)/60Hz保存温度範囲(℃)-10~70コネクタA:USB-C(DP Altモード)B:DisplayPort使用環境湿度(%)10~85 RHRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45アダプタタイプアクティブオーディオあり
CPUホルダー
HAMILeX(ハミレックス)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。仕様縦設置可能付属品固定ベルト×2本質量(kg)約5耐荷重(kg)約10有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121
パソコンセキュリティワイヤーロック
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2
USB-C - Mini DisplayPortケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ケーブル一体型アダプターケーブル:本USB-C - Mini DP変換ケーブル1本でThunderbolt 3またはUSB-C対応のパソコンをMini DisplayPort(mDP)対応モニターに接続可能。4K60Hz解像度: 最大4K60Hzの高精細なUHDビデオ解像度に対応するUSB-C - Mini DisplayPort変換ケーブル。1080pモニターまたはディスプレイとの下位互換性あり。Thunderbolt 3 & USB 3.1 Type Cデバイス互換:DP Altモードに対応するThunderbolt 3ポートおよびUSB Type-C 3.1ポートで使用可能なUSB-C - mDP変換ケーブル。USB-C経由(DP Altモード)のビデオ対応については、お使いのパソコン製造メーカーにご相談ください。ストレスフリーのインストール:WindowsとMac両方のパソコンでプラグアンドプレイに対応するUSB 3.1 Type-C - Mini DPアダプターケーブル用途USB-C搭載のMacBook、Dell XPSなど、私物の端末を会社のMini DisplayPortモニタに接続。USB-Cノートパソコンの外付けディスプレイとしてmDPディスプレイを接続。2009/2010年モデルのiMacにUSB-Cノートパソコンを接続し、iMacをモニタとして使用仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)215色ブラック高さ(mm)10質量(g)58ポート数1出力【AV】Mini DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)25~60コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)5~35チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBMini-DisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - Mini DisplayPortケーブル 1m 4K/60Hz ブラック
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ケーブル一体型アダプターケーブル:本USB-C - Mini DP変換ケーブル1本でThunderbolt 3またはUSB-C対応のパソコンをMini DisplayPort(mDP)対応モニターに接続可能。4K60Hz解像度: 最大4K60Hzの高精細なUHDビデオ解像度に対応するUSB-C - Mini DisplayPort変換ケーブル。1080pモニターまたはディスプレイとの下位互換性あり。ストレスフリーのインストール:WindowsとMac両方のパソコンでプラグアンドプレイに対応するUSB 3.1 Type-C - Mini DPアダプターケーブル。Thunderbolt 3 & USB 3.1 Type Cデバイス互換:DP Altモードに対応するThunderbolt 3ポートおよびUSB Type-C 3.1ポートで使用可能なUSB-C - mDP変換ケーブル。USB-C経由(DP Altモード)のビデオ対応については、お使いのパソコン製造メーカーにご相談ください。用途USB-C搭載のMacBook、Dell XPSなど、私物の端末を会社のMini DisplayPortモニタに接続。USB-Cノートパソコンの外付けディスプレイとしてmDPディスプレイを接続。2009/2010年モデルのiMacにUSB-Cノートパソコンを接続し、iMacをモニタとして使用仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)1000色ブラック高さ(mm)10質量(g)25ポート数1出力【AV】Mini DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)25~60コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)5~35チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBMini-DisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB-C Dual 4K HDMI Mini Dock
j5 create¥15,980税込¥17,5781個当日出荷【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード材質アルミニウム質量(g)約113.5ケーブル長(m)0.198外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)保証期間2年電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)ケーブル長(cm)19.8
机上台 モニター用
(153件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし引出しなし
液晶保護フィルム Apple Mac mini ( M1, 2020 ) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Apple Mac mini (M1, 2020)寸法(mm)195.5×195.5取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ
(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)2.4材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(3桁/回転式)
ノートパソコンセキュリティキット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本アズワン品番64-0860-16
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。生産性の向上:mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニタやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)1800色ブラック高さ(mm)15質量(g)101.3出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1Mini-DisplayPort[20ピン]コネクタ2DVI-D[25ピン]
USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 1.4 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/シルバー
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4(4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K(Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容トラベルAVアダプタ長さ(mm)105幅(mm)55高さ(mm)15質量(g)108出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)40~50保存温度(℃)-10~80最大解像度】アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz動作温度(℃)0~70チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz、mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz、HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)オス形状USB-C
Thunderbolt - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/2画面4K60Hz 1画面8K30Hz/Mac Windows/デュアルモニター ビデオコンバーター
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷高性能:Thunderbolt(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応。8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的。簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した44cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。用途TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します。複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング。リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/3m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル
StarTech.com¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(3m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応用途既存のDVIディスプレイ機器(モニタやプロジェクター)をMini DisplayPort出力装置に接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)3000色ブラック高さ(mm)15質量(g)140出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)3湿度(%RH)40~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)38アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-I[29ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応用途Mini DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルを活用し既存のDVIディスプレイの使用を継続。DisplayPort搭載のMacBook/ iMacでDVIモニタを使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポートセット内容1.8mMiniDisplayPort-DVIケーブル-オス/オス長さ(mm)1800色ブラック高さ(mm)16.8質量(g)90出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)20~80コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)35.5アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。最大4K60Hz UHD(3840x2160)に対応するmDPディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター。DP Altモード。mDP 1.2 HBR2。2chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。1080pにも対応。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - Mini DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのmDPモニタ/プロジェクタで4K60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)用途オフィスや外出先で4K対応Mini DisplayPortモニタ各種に接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続ケーブル長(cm)30.6色グレー長さ(mm)86幅(mm)27高さ(mm)16質量(g)28保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)メス形状Mini DisplayPort (20ピン)変換タイプオス - メス
USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 2.0 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/スペースグレー
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 2.0(4K60Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(スペースグレー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K60Hz(Mini DisplayPort/HDMI)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)用途外出先であらゆるディスプレイに接続。MacBookを職場や学校の備品ディスプレイ(VGA/DVI/HDMI/mDP)に接続。スペースグレーMacBookにVGA/DVI/HDMI/mDP対応モニタを外付け仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 2.0セット内容トラベルAVアダプタ材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)175幅(mm)142高さ(mm)30質量(g)185出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)保管中は5~90、動作中は10~85保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】4096×2160/24Hzまたは2840×2160/60Hz(HDMI)、4096×2160/60Hz(mDP)動作温度(℃)0~45チップセットCypress-CYPD3120、Parade-PS8348、Parade-PS8617、Parade-PS8338、Parade-PS171、Parade-PS176オーディオ機能HDMIまたはmDP出力からの7.1chサラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、4096×2160/24Hzまたは3840×2160/60Hz。mDPの最大解像度は、4096×2160/60Hz。DVIとVGAの最大解像度は、1920×1200/60HzUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI または Mini DisplayPort/100W USB PDパススルー/3x USB-A + 1x USB-C/30cm 一体型ケーブル/各種OS対応
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷6つの機能: DP 1.4オルタネートモードで最大4K60Hz(DP 1.2の場合は4K/30Hz)HDMI/mDP対応のコンパクトUSB-Cアダプタ。3x USB-Aポート(1x BC 1.2充電ポート含む)、2x USB-Cポート(1x PDパススルー、1x データ)。長尺ケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。USB4、Thunderbolt 3 & 4対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートPC(Ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(Intelプロセッサ搭載HP、Dell XPS 13 9310、 Lenovo X1 Carbon Gen 9、M1シリーズ搭載MacBooks)、Surface Laptop 4に対応する多機能USB-Cハブ。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android。UHD解像度: DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 11世代以降)で4K/60Hzに対応。DP 1.2オルタネートモード対応ホストでは最大解像度4K30Hzに対応。mDP - DPアダプタを使用してDisplayPortモニタに接続可能。携帯に適したコンパクト設計:頑丈なアルミニウム筐体を使用。ノートパソコンバッグに収まるサイズでオフィスと自宅間の持ち運びや出張時、共有オフィススペースに理想的。5Gbps USB-Cポートで使用可能長さ(mm)47幅(mm)425高さ(mm)160質量(g)84ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)データ転送速度最大:USB-Cポートで10Gbps、USB-Aポートで10Gbps電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15保証期間3年間セット内容USB-C マルチポートアダプタ、ゴム足×2 、クイックスタートガイド最大解像度デジタル:DP 1.4対応のホストで4K60Hz、DP 1.2対応のホストで4K30Hz仕様バス型:USB 3.1 Gen 2、USBパス・スルー:あり、チップセットID:Realtek - RTD2142S、VIA Labs - VL103、VIA Labs - VL822、VIA Labs - VL160、Terminus - FE8.1対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.13 - 10.15/11/12.0/13.0、Chrome OS、Ubuntu 18.04/20.04、iPadOS、AndroidUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷総耐荷重(kg)2材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×42~72×158~320アズワン品番64-0885-77
ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド
タイムリー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。 ●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド 収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 ●クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 ●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大65~14mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。質量(g)590仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod
Anker(アンカー)(2件のレビュー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64ポート【出力】USB-C×2/USB-A色ブラック対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)質量(g)約130付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数3
変換ケーブル
サンワダイレクト¥4,898税込¥5,3881本欠品中パソコン/端末機のミニDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。 最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。 短めの2mと長めの5mのラインナップ。 Mini DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 Thunderbolt2搭載のMacシリーズでは4K@30Hzでの出力に対応※Thunderbolt/miniDisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K(1920x1080)出力と音声出力に対応。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要ですコネクタ形状Mini DisplayPortオス-HDMIオス規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)ケーブル径(Φmm)約5.0mm(Mini DisplayPortコネクタ側)/約7.3mm(HDMIコネクタ側)色ブラック![ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62955105-230221-02.jpg)
ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー
タイムリー¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット、スマートフォンを搭載できます。 ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド 収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約670 g、設置面積は15x12cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。 製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。 すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。素材アルミニウム、鉄、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Cynap Pure mini
ヴォルフビジョン¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷WindowPCやiPhone、iPad、Macbook、AndroidデバイスやChromebookなど、様々なデバイスに対応するワイヤレスミラーリング製品。手のひらに収まる小さな筐体ながら、パワフルなプロAV機器です。各OSの標準のミラーリング規格を使用する為、アプリのインストールやUSBドングルは必要ありません。最大4台まで同時接続可能で、分割表示による資料の対比や映像切り替えの操作も簡単。
テレビ裏 モニタ裏 収納 ホルダー HDD ケーブル 配線 ブラック VESA規格対応 隙間収納
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄型テレビ・モニタ裏のデッドスペースを収納スペースに!VESA規格対応で簡単に設置可能、HDDの収納に最適なTV裏HDD収納ホルダー。付属品M4ナベネジ×4、M6六角ネジ×2、M4ワッシャー×2、M6ワッシャー×2、M6六角レンチ×1、スパナ×1材質スチール色ブラック質量(g)約235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30(最大70)×130総耐荷重(kg)1.2ディスプレイサイズ(目安)VESA規格対応TV(画面サイズ不問)
エコUSB延長ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル外径(Φmm)約5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-Aケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス
2ポート急速充電器 67W LEDディスプレイケーブル付き PD USB パワーデリバリー MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し合計最大67Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ 2020/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13インチ M1 2020。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)130ポート数2ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×5.1×3.15ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C/Type-A
ミニ急速充電器 20W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷最大20W出力の急速充電器 幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C採用し最大20Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×2.8×3.2出力ポートUSB Type-C
2ポート急速充電器 40W USB PD AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷最大40W出力の急速充電器。幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを2つ採用し合計最大40Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代/。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント 2ポート質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.9×4.4×2.25出力ポートUSB Type-C×2
ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)104ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷ディスプレイの下にノートPCを置ける!。広可動域なフリースタイルスタンド。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!。環境に配慮しながらも使いやすい商品。再生資源の活用。本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切に。ケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)フレーム3辺フレームレス角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まずコントラスト比1300:1(標準)最大解像度1920×1080保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時スピーカー2W+2W(ステレオ)動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)(標準値)250入出力端子HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100



































![ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62955105-230221-02.jpg)