カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定用品(1)

「mac-20n」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ

    移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ

    ナカトミ
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
    用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1種別床置き質量(kg)22ホワイト電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)37定格出力(kW)0.75首振なし電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770風量2段階設定モード切替冷房・除湿・送風本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ705設定温度(℃)16~32保証期間1年使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5高さ(cm)70.5電流(A)(50/60Hz)9.3/9.7ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)378タイマー1~24時間取付可能窓枠高さ(mm)785~1415使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
  • テラス窓用パネル ナカトミ

    テラス窓用パネル

    ナカトミ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    テラス窓用パネルを使用すると135~240cmまでの窓高さに対応可能です。適応機種:MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N。付属品:テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4。窓高さ135~190cmまでの場合、窓パネルA・B使用/191~240cmまでの場合、窓パネルA・B・Cを使用。取り付けには標準付属品のレール用アタッチメント×2、ネジ×4 が必要です。はずれ防止のため、パネル2枚使用時は14cm以上、パネル3枚使用時は26cm以上のパネル同士を重ね合わせてください
    用途移動式エアコンの窓枠、専用窓枠取り付けパネルとして。エアコン窓パネル テラス窓用枠 テラス窓用パネル テラス窓取付枠 スポットクーラー スポットエアコン クーラー ウインドクーラー ウインド ウィンド ルームエアコン 窓用ルームエアコン付属品テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4適合機種MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N材質樹脂質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×2×135-240
  • 1ch 熱電対測定デバイス Measurement Computing co.

    1ch 熱電対測定デバイス

    Measurement Computing co.
    29,691税込32,660
    1台
    当日出荷
    仕様【サンプリングレート】 4S/s【アナログ入力】 1ch【分解能】 20bit A/D使用【その他】 miniプラグ対応、Windows32/64、Linux、Macプラットフォーム対応、J,K,R,S,T,N,E,B熱電対サポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • キヤノン インクジェット複合機 XK140 Canon

    キヤノン インクジェット複合機 XK140

    Canon
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    低ランニングコストと高機能を実現したオールマイティなプレミアムモデル。【写真も文書ももっと気軽に、低ランニングコスト】。A4モノクロ1枚約1.6円(税込)、カラー約4.1円(税込)と低ランニングコストを実現。ドキュメントを気兼ねなく印刷できます。【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】。それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。【見やすく使いやすい、4.3型タッチパネル】。大型4.3型タッチパネルを採用。ボタン面積が大きいので操作性に優れます。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】。原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。その他、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などを搭載しています。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【便利な機能】。置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」、ダイレクトプリントなど便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】。スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。排紙トレイは自動で収納します。【プリンター連携サービス MyPrint With】。プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
    付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター4.3型(タッチパネル)インク5色ハイブリッド(独立)使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応色数5色グリーン購入法適合商品タイププリンターノズル数4096(プリントヘッド)
  • キヤノン インクジェット複合機 XK510 Canon

    キヤノン インクジェット複合機 XK510

    Canon
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    高画質写真を低コストで、写真プリントに便利なホーム画面がついたプレミアムハイスペックモデル。【ワンランク上の写真画質、プレミアム6色ハイブリッドインク】。光沢紙における色域をさらに拡大。さらにフォトブルーインクにより粒状感が低減し、さらなる繊細な描写が可能です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【写真プリントをもっと気軽に、低ランニングコスト】。L判写真が1枚約11.1円。写真をたくさんプリントする方にオススメです。【L判写真を約10秒でプリント!】。印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【機能にすばやくアクセス、Switch UI】。写真プリントに特化したフォトUIに加え、仕事・学習・趣味など、シーンごとにUIをカスタマイズ可能。見やすく使いやすく押しやすい4.3型タッチパネルを搭載し、操作が快適に行えます。【便利な機能】。置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」、ダイレクトプリントなど便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】。スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。排紙トレイは自動で収納します。【プリンター連携サービス MyPrint With】。プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
    付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター4.3型(タッチパネル)プリント方式インクジェット使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応色数プレミアム6色ハイブリッド(独立)グリーン購入法適合商品タイプ複合機ノズル数6656(プリントヘッド)