カテゴリ
- クリーンルーム用品(3)
絞り込み
ブランド
「mac-iia」の検索結果

小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ
日本エアーテック¥97,980~税込¥107,778~1台7日以内出荷から32日以内出荷本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
フィルターユニット
日本エアーテック¥161,980税込¥178,1781個8日以内出荷高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz構造SUS430外寸(mm)610×610×185風量(m3/min)10フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット風速(m/s)0.51清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ
日本エアーテック¥129,800~税込¥142,780~1個23日以内出荷から69日以内出荷本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。校正証明書点検・検査書