カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「mag-093plus」の検索結果

マイクロハンドツール
ウシオ(UHT)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。用途平滑研削、研磨作業。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ポリパー 径30#40
ウシオ(UHT)¥4,998税込¥5,4981箱(130枚)当日出荷アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。専用ラバーパット(5391)1個付です。MAG-093PLUS、MAG-123PLUS専用です。用途各種金属の研磨、バリ取りに。トラスコ品番182-8893適合機種MAG-093/123セット内容Φ30ラバーパット1個材質サンドペーパー粒度40(#)外径(mm)30内径(mm)12
クイックジョイント
ウシオ(UHT)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7