カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mag-22a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガンダストバック付 TRUSCOエアーガンダストバック付TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) テンパール工業高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)テンパール工業
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能太陽光発電システム用