カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
「mag35162」の検索結果

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)
テンパール工業¥35,980税込¥39,5781面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F)
テンパール工業¥39,980税込¥43,9781面5日以内出荷から13日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)116機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-N1)
テンパール工業¥35,980税込¥39,5781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4)
テンパール工業¥39,980税込¥43,9781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは二次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4)
テンパール工業¥54,980税込¥60,4781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)
テンパール工業¥52,980税込¥58,2781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)
テンパール工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能ガス発電システム用
高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム)
テンパール工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能家庭用燃料電池システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム)
テンパール工業¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能家庭用燃料電池・太陽光発電システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電・ガス発電システム)
テンパール工業¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能ガス発電・太陽光システム用