カテゴリ
- 電動工具(13)
- 切削工具(7)
絞り込み
「magnetic drill」の検索結果

アトラマスター
日東工器¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から8日以内出荷軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ種別携帯式磁器応用穴あけ機電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13
アトラマスター
日東工器(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式トラスコ品番116-6107種別携帯式磁器応用穴あけ機幅(mm)148質量(kg)8高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット吸着最小板厚(mm)10
アトラエース
日東工器¥439,800税込¥483,7801台翌日出荷ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱トラスコ品番117-6200種別携帯式磁気応用穴あけ器幅(mm)221質量(kg)14高さ(mm)415奥行(mm)352電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])700定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ14~30最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87キャブタイヤコード(m)3芯 5mマグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット消費電力(W)34
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
アトラミニエース
日東工器¥239,800税込¥263,7801個翌日出荷各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番117-6234種別携帯式穴あけ機幅(mm)261質量(kg)10.5高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)510穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)120キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)最大75最大パイプ貫通(mm)100
アトラエース
日東工器(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10マグネット消費電力(W)35
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
アトラエース
日東工器¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])950定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)80キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10マグネット消費電力(W)35
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥219,800税込¥241,7801台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm電源(V)18最大磁力(N)8890穴あけ能力(mm)(最大)鉄鋼 13(ドリルチャック使用時)コア径(Φmm)最大38ストローク長(mm)146回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690無負荷回転速度(min-1[r.p.m])400 / 690質量(kg)12.8(本体のみ)、14.5(12.0Ahバッテリー装着時)付属品M18 FMDP-0C0 JP (1)、チャック (1)、チャックキー (1)、センターピン (2)、送りハンドル (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトドリル径(Φmm)最大13深さ(mm)50(最大切出し)バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)38(カッター使用時)ドリルチャック径(mm)(最大)13モータ種類ブラシレスモーターカッター最大径38mm先端取付け方式19mm
ジェットブローチ
日東工器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
電動リベッターアタッチメント
Rivet-Drill(25件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドルトラスコ品番375-6076軸径(Φmm)六角軸対辺6.35適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
アトラマスター
日東工器¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷から4日以内出荷磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。用途携帯式磁気応用穴あけ機マグネット吸着最小板厚(mm)13
コードレスタイプ アトラエース
日東工器¥319,800~税込¥351,780~1台当日出荷から翌々日出荷従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。バッテリー電圧(V)DC36マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)最大ストローク(mm)40バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820質量(kg)9(バッテリ、ハンドル含む)/8.3(本体のみ)全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでライト種類LEDライトマグネット部寸法(mm)65×145マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
ステンレス用 月光ドリルフルセット
ビックツール(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(22本)当日出荷月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
IXOアダプター ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷IXOで穴あけ作業ができる!用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけセット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)最大トルク(N・m)1.7本体質量(g)120ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38回転数(min-1[回/分])0~440
ドリルスタンド
スターエム(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになりますセット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ
マパール¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から4日以内出荷CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。用途CFRP(小径穴)専用材質超微粒子超硬合金(Micrograincarbide)表面処理HC620/ダイヤモンドコーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)