カテゴリ

  • 事務用品(12)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「magnetic notes」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム3M(スリーエム)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(20枚×5色)ほか
当日出荷
大きな矢印のデザインで、重要箇所を的確にマークできます 一枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式 フィルム素材で、やぶれにくく、丈夫です。
形状短冊形幅×長さ(mm)12×44仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETオレンジ、アクア、イエロー、ブライトグリーン、ローズサイズシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材グリーン購入法適合
消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ) コクヨ消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ)コクヨ(20件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。 消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合厚さ(mm)12シリーズリサーレ入数1個グリーン購入法適合
ふせんボード リヒトラブふせんボードリヒトラブ
999税込1,099
1個
当日出荷
カメラ目線のまま要点をチェックできるふせんボード
用途ノートPCの上部に設置して要点をチェック!Web面接で。Web会議で。TO DOリストに。カメラを隠さずふせんが貼れる。75×75mm ふせん4枚貼り付け可能。ボード面の十字を目印に、きれいに並べられます。ノートPCの内蔵カメラを隠さない形状で、PC上部にふせんを貼るスペースを確保。設置方法:1 ベースを開く。2アームをベースのロックから外し、回転させて、ボードのストッパーに固定する。3ノートPCの上部に設置する。ディスプレイ前面にボード下部をひっかけて、背面からアームで支える。推奨対応ノートPC ディスプレイ厚:12mm以下 サイズ:13インチ以上
マグネットペイント ターナー色彩マグネットペイントターナー色彩(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(170mL)ほか
当日出荷
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物
プラスチック消しゴム コクヨプラスチック消しゴムコクヨ(4件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
用途鉛筆用ホワイト入数1個グリーン購入法適合
プラスチック消しゴム<リサーレ> コクヨプラスチック消しゴム<リサーレ>コクヨ
58税込64
1個
当日出荷
環境負荷の少ないスチレン系エラストマー樹脂をベースに使用しています、巻紙には再生紙を使用しています。 消し屑が一つにまとまって消しゴムにくっつきます。それを指でつまんで捨てるだけで、机の上や床を汚さずクリーンに使えます。
用途鉛筆用紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%
ふせん 矢印タイプ 5色アソート モノタロウふせん 矢印タイプ 5色アソートモノタロウ(16件のレビュー)
139税込153
1パック(240枚)
当日出荷
矢印の形をしたふせんです。文字も書けるので重要項目のチェックや資料回覧などにも便利です。
用途見出しや情報整理に。材質PETピンク・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー商品構成アソート幅×長さ(mm)約8×44
マグネティックピックアップツール SIGNET(シグネット)マグネティックピックアップツールSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
シャフトはステンレス製で大変頑丈です。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット)ペンタイプ マグネティックツールSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。
全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
モノ消しゴム 5個パック トンボ鉛筆モノ消しゴム 5個パックトンボ鉛筆(68件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)
当日出荷
スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用グリーン購入法適合寸法(mm)43×17×11ホワイト質量(g)11シリーズMONO(モノ)入数5個
マグネットベース モノタロウマグネットベースモノタロウ(181件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム3M(スリーエム)(5件のレビュー)
319税込351
1パック(20枚×6冊)ほか
当日出荷
透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です 薄くて使いやすいディスペンサーに6色のジョーブをセットしました。
仕様通常粘着シリーズPost-itグリーン購入法適合
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明スリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明スリム見出し 3M スリーエム3M(スリーエム)(8件のレビュー)
389税込428
1パック(20枚×9冊)ほか
当日出荷
丈夫で破れにくいフィルム素材のフラッグで、下の文字などを隠さずにマークできます。 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。 最も幅が狭いタイプ。厚い本や書類で、ページの細かい分類や数多くの見出しが必要な時に。 色数が多く、色分けにも便利です。
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)44×6仕様通常粘着シリーズPost-it商品構成アソートグリーン購入法適合
イージーPOPボードL型 友屋イージーPOPボードL型友屋(2件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
材質黒マット塩ビ厚さ(mm)0.5
クリーンルームふせん紙 アズワンクリーンルームふせん紙アズワン
17,700税込19,470
1ケース(10冊)
当日出荷
パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。
アズワン品番1-6922-01仕様1冊72枚寸法(mm)76×102
消しゴム モノ トンボ鉛筆消しゴム モノトンボ鉛筆(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
巻紙に古紙を配合しています。
用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合
マグネティックポラリティチェッカー カネテックマグネティックポラリティチェッカーカネテック
9,998税込10,998
1台
当日出荷
磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。トラスコ品番397-3948性能判別:N/S約1mT(10G)以上幅(mm)85高さ(mm)55質量(g)25奥行(mm)6電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
ふせん紙 アソート 75×75 モノタロウふせん紙 アソート 75×75モノタロウ(169件のレビュー)
429税込472
1パック(100枚×5冊)
当日出荷
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙サイズ
消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ・吊り下げパック) コクヨ消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ・吊り下げパック)コクヨ(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。 消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。 黒色の消しゴムなので、消しゴムの汚れが目立ちにくいです。 ディスプレイしやすい吊り下げパックです。
グリーン購入法適合長さ(mm)59厚さ(mm)12ブラックシリーズリサーレ外幅寸法(mm)24.5入数1個繰り返し・詰め替え対応
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極AMPHENOL
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89
スピーカーユニット 10W VISATONスピーカーユニット 10WVISATON
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.
仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954アズワン品番68-4150-45
Broadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06 BROADCOMBroadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06BROADCOM
499,800税込549,780
1箱(80個)
7日以内出荷
AEAT-601B Incremental Magnetic Encoder. The AEAT-601B is a low-cost rotary quadrature encoder that converts the rotation of a shaft to a series of pulses on 3 digital output channels. A suitable microcontroller can calculate angular position, speed and rotational direction from the two signals in phase quadrature and one-pulse per revolution index channel. The use of magnetic technology for motion control and sensing activities eliminates mechanical contact and enables this device to be free from mechanical wear and tear. The encoder maximum rotational speed is typically only limited by the application bearing speed.. TTL 2-channel quadrature output + index Resolution: 256 ppr (CPR) Max rotational speed (mechanical): 12000 rpm Max rotational speed (electrical): 7000 rpm Operating temperature range: -40 to +125℃ Supply voltage: +4.5 to +5.5 V Shaft diameter: 6 mm Shaft length: 8.5 ±1.0 mm Applications: Monitoring of shaft speeds, closed-loop (PID) control of DC motors, robots, automation
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:20GB-WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8656アズワン品番65-7584-27
SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic SPARKFUNSparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 QwiicSPARKFUN
7,298税込8,028
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun 9DoF IMU Breakout incorporates all the amazing features of Invensense's ICM-20948 into a Qwiic-enabled breakout board complete with a logic shifter and broken out GPIO pins for all your motion sensing needs. The ICM-20948 itself is an extremely low powered, I2C and SPI enabled 9-axis motion tracking device that is ideally suited for smartphones, tablets, wearable sensors, and IoT applications. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.In addition to the 3-Axis Gyroscope with four selectable ranges, 3-Axis Accelerometer, again with four selectable ranges, and 3-axis magnetometer with an FSR to ±4900μT, the ICM-20948 also includes a Digital Motion Processor that offloads the computation of motion sensing algorithms from the detectors, allowing optimal performance of the sensors. We've also broken out all the ICM-20948 pin functionality to GPIO and labeled them I2C on the front, SPI on the back for ease of identification.Note:The I2C address of the ICM-20948 is 0x69 and is jumper selectable to 0x68. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ICM-20948 sensors on a single bus. If you need to use more than one ICM-20948 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.Get Started with the SparkFun ICM-20948 9DoF IMU GuideFeatures1.95 V to 3.6 V supply voltageTriple-axis MEMS gyroscope with user-programmable full-scale range of ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, and ±2000 dpsTriple-axis MEMS accelerometer with programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16gTriple-axis silicon monolithic Hall-effect magnetic sensor with full scale measurement range to ±4900 μTI2C at up to 100 kHz(standard-mode)or up to 400 kHz(fast-mode)or SPI at up to 7 MHz for communicationwith registersOn-board digital motion processor(DMP)Digital-output temperature sensor2x Qwiic Connection PortsI2C Address:0x69(0x68 with Jumper)DocumentsSchematicEagle FilesHookup GuideDatasheet(ICM-20948)Arduino LibraryPython Support(Qwiic_Py)GitHub Hardware Repo
アズワン品番67-0427-05
GPS/GNSS Embedded Antenna - 1m SMA SPARKFUNGPS/GNSS Embedded Antenna - 1m SMASPARKFUN
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
DescriptionThis tri-band GNSS antenna is ideal for GPS L1, GLONASS L1, and Beidou B2 reception. At 45x45mm it is alargeceramic antenna with an incredible 38dB LNA gain.This antenna works well with the GPS-RTK providing reception of Beidou satellites where other more basic GPS antennas cannot. We've chosen to have the antenna manufactured without an enclosure to decrease the weight(45g including cable)making this antenna more ideal for rover and quad-copter applications. Additionally, the cable length has been reduced to 1m to reduce weight and to make a more clean installation.We recommend this antenna for RTK use when combined with the ground plate. This antenna is ideal for advanced raw, RTK, and post-processed measurements of GPS, GLONASS, and Beidou constellations. If all you need is GPS and GLONASS(basic GNSS)consider our lower cost magnetic mount GNSS antenna.Antenna is terminated with a standard SMA connector. Check out the related items below for any conversion cables you may need.FeaturesDimensions:45x45x9mmWeight:45g including 1m cableFrequency Range:1558 - 1615MHzLNA Voltage:3.3 to 15VDCPrimary Antenna Gain:4dBLNA Gain:38dBLNA Current:<= 35mATermination Connector:SMAImpedance:50ΩRight hand polarizationCable Length:1 meter
アズワン品番67-0423-73