カテゴリ

  • カー用品(29)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「magsafe 車載」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 ゲル吸盤タイプ iPhone エレコムMagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 ゲル吸盤タイプ iPhoneエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
その他ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。付属品設置補助板×1、アルコールパッド×1材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼ブラック質量(g)127外形寸法(mm)最大68×77×147(展開方法による)対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケ-スなどのアクセサリ含む)
マグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】 エレコムマグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】エレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 ※スイングアームを取り外して使用することができます。 自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。付属品ケーブル×1黒、【ケーブル】黒質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)使用温度範囲0℃~40℃(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)対応機種MagSafe対応iPhoneLED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯ホルダーエアコンクリップタイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)ケーブル長(cm)約100
iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド クオリティトラストジャパンiPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンドクオリティトラストジャパン(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。セット内容マグネット脱着+粘着スタンド質量(g)90対応機種iPhone/スマートフォン対応耐荷重(g)約240寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器 BELKIN(ベルキン)WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器BELKIN(ベルキン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル出力(W)10互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
MagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 エアコン吹出し口 取付 iPhone エレコムMagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 エアコン吹出し口 取付 iPhoneエレコム
2,198税込2,418
1個
欠品中
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
付属品エアコン取付クリップ×1材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス質量(g)79
車載ホルダー サンワダイレクト車載ホルダーサンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付き。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、エアコンルーバー側が破損しないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外して ください。
セット内容ホルダー、アタッチメント、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法エアコンルーバーに取付適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)アームボールジョイントによる角度調整
車載ホルダー サンワダイレクト車載ホルダーサンワダイレクト
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ダッシュボードなどに取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。W70×D80mm以上の平滑で水平な場所に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、吸盤が外れないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外してください。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書直径(Φmm)吸盤:約70耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法ゲル吸盤取付適合車種吸盤部が貼り付くW70×D80mm以上の平滑で水平な場所がある車種アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム設置寸法(mm)W70×D80以上の平滑で水平な場所
Car Vent Mount PRO with MagSafe for iPhone 12 BELKIN(ベルキン)Car Vent Mount PRO with MagSafe for iPhone 12BELKIN(ベルキン)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
iPhone 12向けに開発 磁気テクノロジーによる直感的な操作が可能 強力な磁接続により設置が安定。高品質のベースと頑丈なAir Ventクリップにより、 本製品を安全に固定できて運転がより安心 縦向き・横向きが可能 簡単に充電できるケーブルマネージメント機能 洗練されたデザインで新しいiPhone 12に最適
付属品本製品(MagSafe Air Vent 車用磁気スタンド PRO )取付方式エアコン吹出口対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini保証期間2年間
Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 & シガーソケット充電 38W セット アドテックMagsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 & シガーソケット充電 38W セットアドテック
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
ブラック
マグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付 エレコムマグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石を採用し、スマートフォンを強力に固定。運転中の振動や急ブレーキでも落下を防ぎます。ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能。面ファスナー仕様で着脱も簡単です。
用途N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。 MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルリングステッカーを使用することで装着可能です。 付属の面ファスナーステッカーを使用することで、ダッシュボードに固定可能。着脱も簡単にできます。 ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能です。 スマホホルダー部はボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。その他テープ貼り付け固定付属品メタルリングステッカー×1材質ポリカーボネート、ABS、合成ゴム、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、磁石ブラック質量(g)約130対応機種質量:約600g以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×47(展開方法による)
iFace MagSynq カーマウント iFaceiFace MagSynq カーマウントiFace
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
iFace MagSynqシリーズからMagSafeカーマウントが新たに登場!iFaceからMagSafe対応のカーマウントが登場。磁力でスマホの付け外しが簡単に行えます。挟んで固定するタイプとは違い、パーツが画面を邪魔しないのも嬉しいポイント。画面が見やすく、カーナビなども快適に使用できます。MagSafe中央部に滑りにくい素材を使用し、衝撃によるスマホのズレを軽減。ゲルや粘着シールタイプの物とは違い、粘着力が弱くなる心配や貼り付けた跡が残ることもありません。取り付け方も簡単!カーエアコンのルーバーにフックを掛け、ノブを回し固定するだけで簡単に取り付けられます。ボールジョイントが搭載されているので上下左右に角度調節が可能。(上下左右:約75°調節可能、首は360°回転可能)運転席から見やすいお好みの角度に合わせて調整できます。カラーはiFaceスマホケースと相性ばっちりな3カラー展開。色を合わせて使えば統一感のある、おしゃれなカーライフを楽しめます。
適合機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。材質ポリカーボネート、鉄、マグネット、シリコン質量(g)約79本体約縦6.0×横6.0×厚8.0~10.4cm
MagSafe対応iPhone用 マグネット式 強力吸盤タイプ 車載スマートフォンホルダー OWLTECH(オウルテック)MagSafe対応iPhone用 マグネット式 強力吸盤タイプ 車載スマートフォンホルダーOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhone用のマグネット式車載ホルダー強力吸盤タイプ高さと角度を調整することで目線に合わせた位置に上下左右の角度調整が可能安心の1年保証
材質ABS樹脂、金属、シリコン、磁石本体質量(g)約144対応機種MagSafe対応スマートフォン、iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12シリーズ対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×68×260保証期間1年間耐荷重(g)約300以下
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
オートピックQi2 DELTA(デルタ)オートピックQi2DELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
ホルダー Magsafe取り付け アームタイプ サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け アームタイプサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
Magsafeでスマートフォンを固定して使用できる車載アームホルダーです。製品は、3M製の面ファスナーで車などのフラットな面に取り付けすることができます。アーム自体がフレキシブルなので、角度の調整がしやすくなっています。磁石部分は、Magsafeでの取り付けまたは、付属のメタルを使用して取り付けができます。付属品で、設置面をきれいにするクリーナー付き、メタルリングを貼り付ける位置合わせシートがついています。3M製の面ファスナーは、予備として1つ付いています。
セット内容メタルリング、3M面ファスナー×2(1つは本体に取り付け済み)、保護シール、クリーナー、位置合わせシート材質TPU対応Magsafe対応機器またはメタルリングを付けた約300g以下のスマートフォンなど設置方法マグネット取付けMagsafeまたは付属のメタルリング
車載 スマホホルダー スタンド マグネット MagSafe対応 真空吸着ゲル吸盤 ダイヤル式 ダッシュボード エレコム車載 スマホホルダー スタンド マグネット MagSafe対応 真空吸着ゲル吸盤 ダイヤル式 ダッシュボードエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石でスマートフォンをしっかり固定し、運転中の振動や急ブレーキでも落下を防止。ダイヤルを回して真空状態にすることで浅めのシボ面にも強力に吸着できるゲル吸盤タイプです。使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。 MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。 使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。 ダイヤルを回して真空状態にすることで強力に吸着!浅めのシボ面にも取り付けられるゲル吸盤タイプです。 直径70mm以上の平滑で水平な場所にゲル吸盤を貼り付けることができます。 ※吸盤の吸着力が弱まった場合は、水洗いすることで回復します。 ホルダー部は前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定できます。 支柱部分は360度回転。マグネットの面の向きを変えられるため、逆さに装着することも可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容本体、メタルステッカー材質ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PU、シリコン、鉄、磁石ブラック質量(g)115最大外形寸法(mm)幅60×奥行72×高さ127(展開方法による)耐荷重(g)約270以下(ケースなどのアクセサリー含む)
Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 アドテックMagsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口アドテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
ブラック
MagSafe対応 車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着固定 Cタイプ ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える 車体固定補助 Smart StockMagSafe対応 車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着固定 Cタイプ ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える 車体固定補助Smart Stock
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:真空吸着】スマートフォンを片手でラクラク操作できる車載ホルダー/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート、車体固定補助シート(凹凸が強い設置面への固定用)、アルコール洗浄布付属
材質ABS+TPEブラック質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×42
MagSafe対応 車載ホルダー ダッシュボード用 粘着固定 ロングアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える 六角レンチ付 Smart StockMagSafe対応 車載ホルダー ダッシュボード用 粘着固定 ロングアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える 六角レンチ付Smart Stock
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:粘着シート】スマートフォンを片手でラクラク操作できる車載ホルダー/コンパクトに折り畳める/ヘッド部分360度回転/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、アルコール洗浄布、六角レンチ付属
材質亜鉛合金ブラック質量(g)81寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×130×55
車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ  ブラック bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ ブラックbitstrong
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。タブレットなどの重量のある端末でも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネットブラック取付方式エアコン吹き出し口本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80関連資料(4.43MB)
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付けサンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約124保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7設置方法エアコンルーバーに取り付け適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタUSB Type-Cポート メス
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプ サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプサンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約189保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5設置方法吸盤取り付け適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタUSB Type-Cポート メス
吸盤MagSafeスタンド MCO吸盤MagSafeスタンドMCO
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
磁力と吸盤でピタッと設置!360度好きな方向に向けられる回転MagSafeスタンド。滑らかな面には吸盤、金属製の壁にはマグネット。マグネット・吸盤両対応のため、様々な状況に合わせて使用可能。2つの回転軸を搭載することで、より自由な角度調整、位置調整が可能。付属の可動調整工具を使えば、軸をしっかり固定することも可能。
用途車のダッシュボードに設置すれば、マグネットでピタッと簡単設置。車載用スマホスタンドに最適。冷蔵庫の扉や滑らかな壁にも吸盤でピタッと設置できて、キッチンでも活躍。付属品メタルプレートシール×2、クリーニングペーパー×1セット、吸盤吸着補助シール、専用工具、取扱説明書材質ABS、シリコン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】約59×59×110(突起部除く) / 【収納時】約59×59×42(突起部除く)対応機種MagSafeに対応したiPhone※付属のメタルプレートシールを使用すれば、MagSafe非対応機種でも使用できます。
車載ホルダー Qi2 サンワダイレクト車載ホルダー Qi2サンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。柔軟性のあるフレキシブルアームで見やすい位置に自由に調整できます。着脱式パッドは、面ファスナーで車のダッシュボードなどの平滑面に確実に固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。必ずMagSafe対応スマートフォンカバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォンカバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、フレキシブルアーム、USB Type-Cケーブル、面ファスナー(2セット)、メタルリング、透明シート質量(g)176タイプアーム:ボールジョイントによる角度調整、フレキシブルアームサイズ(cm)約幅6.7×奥行6.0×高さ22.4ケーブル長(m)1定格出力(W)最大15対応機種■対応車種:面ファスナーが貼り付く横4cm×奥行7cm以上の平滑で水平な場所があること。■対応機種:Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン適合機器充電機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン対応フリップケース(手帳型):非対応機能ワイヤレス充電:あり保証期間購入日より6ヶ月設置方法両面テープ取付コネクタ(入力):USB Type-Cポート メス耐荷重(g)700定格入力DC9V/3A、DC12V/2.5A取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー エアージェイ【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダーエアージェイ
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
マグネットで簡単脱着♪MagSafe対応端末をストレスフリーで充電できる車載ホルダー。ケーブルをリール式収納タイプにしたことで使う時だけするするっと引っ張り出せるから、ケーブルを垂らす煩わしさがありません。マグネット対応の端末やマグネット対応ケースでご使用いただけます。
材質PC、ABS質量(g)114出力(W)5/7.5/15(MAX)対応機種MagSafe対応端末専用入力5-9V/2A(MAX)マグネット部寸法(mm)外径56サイズ(mm)幅59×奥行91×高さ70ケーブル長(cm)90(8段階調整)
車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 強力マグネット式 マグネットリング付属 12個磁石タイプ bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 強力マグネット式 マグネットリング付属 12個磁石タイプbitstrong
999税込1,099
1個
5日以内出荷
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を12コ内蔵してます。重量のあるスマホでも対応可能です。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネットブラック取付方式エアコン吹き出し口本体質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80関連資料(4.43MB)
MagSafe対応 車載ホルダー エアコン吹出口用 ロングアーム Aタイプ ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える Smart StockMagSafe対応 車載ホルダー エアコン吹出口用 ロングアーム Aタイプ ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使えるSmart Stock
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる車載ホルダー/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2(リング状、円形各1枚)、六角レンチ付属
材質アルミニウムブラック質量(g)89寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×185×58
MagSafe対応 車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ロングアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える Smart StockMagSafe対応 車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ロングアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使えるSmart Stock
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/最大出力15W/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、充電ケーブル(USB Type-A to C)、六角レンチ付属
材質アルミ+PC+ABSブラック質量(g)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×90×50
ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー Fluke Forest(フルークフォレスト)ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダーFluke Forest(フルークフォレスト)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
これなら付けられる。3点固定吹き出し口に装着する車両スマホホルダー様々な形状の吹き出し口に幅広く対応すべく、フックでフィンを引っ掛けて引っ張って3か所で固定します。落下の可能性がある吸盤タイプや粘着テープで糊付けタイプに懸念があり諦めていたスマホホルダーに新方式の固定方法を提案します。特徴・吹き出し口に設置する脱着が簡単なダイヤル締め付け3点止め・高速充電の効率をアップさせるペルチェ冷却機能で充電コイルとスマホを冷却・ボールジョインで角度自由冷却機能は高速充電が行われた時のみ稼動します。通常速度充電時は冷却しません。排熱は静音ファンで外部へ放出本製品の騒音値は30dbです。便利な無線充電&マグネット吸着スマホにケーブルを接続しない無線充電。iPhoneはMagSafe対応でマグネット吸着。無線充電でもQi2対応で最大15Wの高速充電が実現します。強力なマグネット吸着で走行時の振動で落ちることがありません。本製品はモバイルバッテリーではありません。バッテリーは内蔵されていませんのでスマホホルダーと電源はTYPE-C接続による給電が必要です。ケースをご利用の場合はMagSafe対応もしくはマグネット吸着対応のケースをご利用ください。様々な車両に対応する新方式車両に接触する部分はラバーパットで傷を防止しながらフックで引っ張って固定します。3点とめのうち2点は開閉式の足を採用して対応の幅を増やします。吹き出し口のフィンに裏側から引っ掛けて固定します。・厚さ約3.5mm以下のフラップに引っ掛けられます・様々なフラップ、形状に対応します・様々な形状に吹き出し口に対応します高級車を演出するアンビエントライト電源接続時は多彩なカラーで回転後、グリーンに点灯して起動をお知らせします。スマホ充電が開始されるとスマホの背後でカラフルにLEDが回転します。充電が完了するとブルーLEDが点灯して完了をお知らせします。使用時の注意事項1. スマホケースをご利用の場合、MagSafeおよび無線充電は対応したケースをご利用下さい。 非対応の場合、充電ができないや落下の問題があります。2. 本製品はバッテリーは内蔵されておりません。 別途、電源アダプターが必要です。 また、急速充電はType-CのPD対応充電器をご用意ください。3. 必ず30W以上のシガーソケットをご使用ください。 30W未満のシガーソケットを使用すると、冷却や充電が正常に動作しない場合があります。4. 充電中にアプリを起動したり、動画を視聴すると充電速度が低下します。5. 付属のCtoCケーブルの使用を推奨します。 紛失または故障時は、30W以上対応のケーブルをご購入のうえご使用ください。6. MagSafe非対応スマートフォンの場合、機器の特性上、充電効率が低下したり発熱が発生することがあります。
材質PC、強化ガラス寸法(mm)65.5×22.7質量(g)95.5出力(W)5、7.5、10、15(最大)出力充電出力:一般ワイヤレス5W / iPhone 15W / Android 10W~15W対応機種QC2.0以上に対応するスマートフォン入力端子C to Cケーブル (1m)入力電圧5V/3A、9V/3A、12V/2.5A (QC3.0/PD対応)
MagSafe対応 車載ホルダー ダッシュボード用 粘着固定 ロングアーム Aタイプ ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える Smart StockMagSafe対応 車載ホルダー ダッシュボード用 粘着固定 ロングアーム Aタイプ ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使えるSmart Stock
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:粘着シート】スマートフォンを片手でラクラク操作できる車載ホルダー/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、粘着シート(予備)、アルコール洗浄布、六角レンチ付属
材質アルミニウムブラック質量(g)87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×48
【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け カシムラ【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付けカシムラ
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き
付属品USB-C-Cケーブル寸法(mm)直径Φ59×奥行27質量(g)51出力(W)最大15使用温度範囲(℃)0~40入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
オートピックQi2(フルサポートパック) DELTA(デルタ)オートピックQi2(フルサポートパック)DELTA(デルタ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプbitstrong
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。重量のあるスマホでも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネットブラック取付方式エアコン吹き出し口本体質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80関連資料(4.43MB)
車載ホルダー サンワダイレクト車載ホルダーサンワダイレクト
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。後部座席で使用できるヘッドレスト取付けです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。シャフトの直径が15mm以下、シャフト間距離が110~150mmの車種に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。
セット内容ホルダー、ブラケット、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法ヘッドレストに取付適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム
マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード 多摩電子マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード多摩電子
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー。粘着ゲル真空吸盤のダッシュボード設置タイプ。MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。視界を妨げないロングアームタイプ。MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。USB-A/Type-Cケーブル1.2m電源別売り:本製品をご使用いただくには出力DC5V2A以上のUSB-Aポート搭載の車載USB電源が別途必要です。
材質<台座>ABS他、PVC他ブラック質量(g)約45、<台座>約70、約28出力(W)5、7.5ケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×96×26入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A吸着面寸法(Φmm)<台座>約Φ71
マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ エアージェイマグセーフ専用カーホルダースタンドタイプエアージェイ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
MagSafe搭載のiPhone専用!様々な場所に簡単設置できる強力ゲル吸盤タイプの車載スマホスタンド。アームの長さの調節、角度調節が可能で好みのポジションに固定できます。4000ガウスネオジム磁石採用でiPhoneをしっかりホールドします。
質量(g)132備考本製品に充電機能はありません寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:59×59対応機種Magsafe搭載のiPhone本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×96×156伸縮範囲(cm)アーム部:約5.5素材ABS+マグネット特性角度調節、ゲル吸盤付、高さ調節関連資料(0.43MB)ガウス(G)マグネット部磁力:4000角度調節(可能範囲)約180°
MagSafe用車載マウントセット 一体式 ラムマウントMagSafe用車載マウントセット 一体式ラムマウント
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
Apple純正のMagSafe充電器専用アダプターと、ダッシュボード上へ取り付け可能な貼付ベースの一体型のセット。アダプターはMagSafe充電器専用設計で、iPhone12以降の対応モデルをワイヤレスで充電することが可能になります。マウント全体がコンパクトにまとまる一体式で、角度調整も簡単に行うことができます。【製品詳細】商品内容・直径2.5インチ両面粘着パッド x1・アルコール脱脂パッド x1※MagSafe充電器本体は付属しません。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラックサイズ:スナップリンク重量[グラム]:64g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)備考:走行中のオートバイなど屋外使用を目的とした製品ではございません。Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズスナップリンク