カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「maiz32apb」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
  • マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール スターロックマックス

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
    用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:3.6°振動角度(°)(振り子)3.6振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.6トラスコ品番819-2255セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50カーボンブラシ呼び番号160701417X