「makita 1804n」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードゲージ マキタブレードゲージマキタ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82電源(V)単相100電流(A)6.1消費電力(W)580コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)285仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能質量(kg)2.5
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様替刃式
スタンド マキタスタンドマキタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種主な品番:【カッタ】4107R、4108R【インパクトレンチ】TW1000【スライドマルノコ】LS1014、LS1213【ルータ】3600HA【チェーンソー】5012B【ALC用カッタ】4116【マルノコ盤】2703、2711【曲面カンナ】1003BA など型番CB-154部品番号181047-4
移動定規 マキタ移動定規マキタ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
カンナ刃82(2入) マキタカンナ刃82(2入)マキタ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
仕様研磨式適合機種1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A刃長(mm)82刃厚(mm)29
超硬カンナ刃 マキタ超硬カンナ刃マキタ
17,980税込19,778
1組(2枚)
3日以内出荷
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
マキタ用カーボンブラシ
用途マキタ用カーボンブラシです。
ジョイント70 マキタジョイント70マキタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合機種1004、1804/A、1805、1805NSP、1805C/SP、1805N、1804NSP、1804C/SP、1804K、1804N、1805B、1824A、1806B/SP、KP312
ノズルアッセンブリ マキタノズルアッセンブリマキタ
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ジョイント マキタジョイントマキタ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合本体410(同メーカー集塵機モデル名)
カンナ 京セラインダストリアルツールズカンナ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ最大切削深さ(mm)1回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相 100消費電力(W)450コード長さ(m)2付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1質量(kg)2.3材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.7型番ML-83S電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相100付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
適合電気カンナ 1911B SP刃長(mm)110
ノズルセット品 マキタノズルセット品マキタ(2件のレビュー)
549税込604
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
定規 マキタ定規マキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃BIGMAN(ビッグマン)
3,398税込3,738
1パック(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
電気カンナ替刃になります。
用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚