カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(1)
    • バッテリー(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 40(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 8
  • 1(2)
  • 1.3(14)
  • 1.5(46)
  • 2(12)
  • 2.5(34)
  • 2.6(2)
  • 3(45)
  • 3.0(2)
  • 4(26)
  • 5(15)
  • 6(99)
  • 8.0(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • -(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
ブランド
  • マキタ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「makita」の検索結果

セイフティシューズ&安全靴セール
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) マキタ40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力)マキタ(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電圧(V)40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)40
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
バッテリ BL4080H マキタバッテリ BL4080Hマキタ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
圧倒的パワーを引き出す、「高出力」バッテリ40Vmax8.0Ah
電圧(V)40maxバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8