カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mam002」の検索結果

マルチカプラ MAM-B型 プラグ
日東工器¥43,980~税込¥48,378~1個翌日出荷から4日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。用途複数配管用(手動)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マルチカプラ MAM-A型 ソケット
日東工器¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷から4日以内出荷一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。用途複数配管用(手動)流体空気・水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マルチカプラ
日東工器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。用途複数配管用に。トラスコ品番167-3180材質アルミニウム合金使用温度範囲(℃)0~60相手側取付サイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合カプラマルチカプラ
マルチカプラ MAM-B型 ソケット
日東工器¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から5日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。用途複数配管用(手動)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]