カテゴリ
- 作業工具(16)
- シャコ万力(16)
絞り込み
アゴの深さ(mm)
- 50
- 25(14)
- 26(8)
- 30(5)
- 35(5)
- 36(5)
- 40(9)
- 46(8)
- 55(5)
- 56(8)
- 60(10)
- 65(13)
- 70(6)
- 75(7)
- 76(7)
- 92(5)
- 100(10)
- 125(10)
- 150(9)
- 200(6)
- アゴの深さ(mm)をもっと見る
最大口開き(mm)
- 50(4)
- 60(1)
- 75(6)
- 100(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(3)
- BeHAUS(1)
- SK11(1)
- エスコ(4)
- Strong Tool(2)
- H&H(1)
- トップ工業(1)
- SSPOWER(1)
- SHT(1)
「mannriki」の検索結果

据置き型 C型クランプ ショートタイプ
SHT(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ7 0284
クイックCクランプ
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
シャコ万力
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
75mm C型クランプ
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)11荷重(kg)643寸法H(mm)83寸法L(mm)135寸法L1(mm)130エスコ品番EA526WB-75
シャコ万力
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ質量(g)440クランプ範囲(mm)0~50荷重(kg)1000口深(mm)50