カテゴリ
- 作業工具(49)
- シャコ万力(49)
絞り込み
アゴの深さ(mm)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(5)
- 28(2)
- 30(3)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(2)
- 35(3)
- 36(5)
- 37(1)
- 38(1)
- 50(4)
- 55(1)
- 61(1)
- 65(4)
- 87(1)
- 89(1)
- 90(2)
- 100(3)
最大口開き(mm)
- 50
- 25(36)
- 38(10)
- 40(5)
- 51(4)
- 52(6)
- 63(5)
- 65(7)
- 75(50)
- 100(50)
- 102(4)
- 103(5)
- 125(22)
- 126(3)
- 150(25)
- 152(3)
- 200(22)
- 250(13)
- 300(8)
- 400(6)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- TRUSCO(6)
- スーパーツール(4)
- IRWIN(1)
- BeHAUS(3)
- SK11(5)
- エスコ(7)
- CUSTOM KOBO(2)
- トップ工業(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- Strong Tool(1)
- Three Axis(1)
- trad(1)
- SUN UP(1)
- CRAB TOOL(1)
- PONY(ポニー)(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mannriki」の検索結果

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
C型シャコ万力
(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
ステンレスシャコ万力
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。種類シャコ万力材質(本体)SUS329J1材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
スチール板クランプ 深型
BeHAUS(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)スチール
強力型シャコ万力 (C型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷から翌日出荷強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
クイッククランプ
Three Axis¥599税込¥6591個当日出荷クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます材質ナイロン樹脂
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。種類シャコ万力材質(本体)SUS304
シルバーC型クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプC型クランプ
0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35全長(mm)208材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-2
Cクランプセット
SK11¥749税込¥8241セット当日出荷普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。用途木工作業などの仮止め。種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50材質(本体)鋼板
シャコ万力(ミドルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
アルミダイカストC型クランプ
CUSTOM KOBO¥389税込¥4281個翌日出荷材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製材質アルミダイキャスト
鍛造製 B型シャコ万力
CRAB TOOL¥3,500税込¥3,8501個当日出荷溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。用途対象物の固定に。