カテゴリ
- 作業工具(5)
- シャコ万力(5)
絞り込み
アゴの深さ(mm)
- 35(2)
- 63(3)
- 158(1)
最大口開き(mm)
- 63
- 25(36)
- 38(10)
- 40(5)
- 50(49)
- 51(4)
- 52(6)
- 65(7)
- 75(50)
- 100(50)
- 102(4)
- 103(5)
- 125(22)
- 126(3)
- 150(25)
- 152(3)
- 200(22)
- 250(13)
- 300(8)
- 400(6)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(3)
- PONY(ポニー)(2)
「mannriki」の検索結果

PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチ
PONY(ポニー)¥639税込¥7031個翌日出荷用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
63mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)158材質(本体)ダクタイル鋳鉄スピンドル径(Φmm)9.5荷重(kg)710エスコ品番EA526WD-63B