カテゴリ

  • バイク純正部品(21)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)

「mark-8a」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社)ユニパック(チャック付ポリ袋) マークセイニチ(生産日本社)(7件のレビュー)
459税込505
1袋(100枚)
当日出荷
チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。
用途部品などの保管、管理。透明種類チャック付ポリ袋
ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズ セイニチ(生産日本社)ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズセイニチ(生産日本社)
67,980税込74,778
1ケース(100袋×100枚)
翌々日出荷
ボールペンで文字が書けます。
材質PE
MARK A,L.*TYPE 8* ホンダMARK A,L.*TYPE 8*ホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
MARK A,R.*TYPE 8* ホンダMARK A,R.*TYPE 8*ホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
MARK A,COW*TYPE8*    64221MR8760ZB ホンダMARK A,COW*TYPE8* 64221MR8760ZBホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
MARK A,UPP*TYPE8*    64215MM5300ZE ホンダMARK A,UPP*TYPE8* 64215MM5300ZEホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
MARK A,BOD*TYPE8*  83403KPBY00ZB ホンダMARK A,BOD*TYPE8* 83403KPBY00ZBホンダ
839税込923
1個
5日以内出荷
MARK A,REA*TYPE8*  77212MCZD10ZB ホンダMARK A,REA*TYPE8* 77212MCZD10ZBホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
MARK A,SEA*TYPE8*  77221MBBD00ZB ホンダMARK A,SEA*TYPE8* 77221MBBD00ZBホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
MARK,A.SID*TYPE8*  87146MAY890ZA ホンダMARK,A.SID*TYPE8* 87146MAY890ZAホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
MARK A,UP *TYPE8*    64115KAZ790ZA ホンダMARK A,UP *TYPE8* 64115KAZ790ZAホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
MARK A,UP*TYPE 8*    64215MM5640ZC ホンダMARK A,UP*TYPE 8* 64215MM5640ZCホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
MARK A,RR *TYPE8*  83602KPBY00ZB ホンダMARK A,RR *TYPE8* 83602KPBY00ZBホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
MARK A,R F*TYPE8*    64232MBBD00ZB ホンダMARK A,R F*TYPE8* 64232MBBD00ZBホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
MARK,SIDE*TYPE23*  83614MZ8A40ZA ホンダMARK,SIDE*TYPE23* 83614MZ8A40ZAホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MARK,TANK *TYPE1*  87124HN8A80ZA ホンダMARK,TANK *TYPE1* 87124HN8A80ZAホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE8*  87123MW3A40ZB ホンダMARK,SIDE *TYPE8* 87123MW3A40ZBホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MARK,R FUE*TYPE1*  87123GW8A00ZA ホンダMARK,R FUE*TYPE1* 87123GW8A00ZAホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MARK,RR.FE*TYPE8*  87126HN0A60ZE ホンダMARK,RR.FE*TYPE8* 87126HN0A60ZEホンダ
959税込1,055
1個
5日以内出荷
MARK,L FUE*TYPE1*  87124GW8A10ZA ホンダMARK,L FUE*TYPE1* 87124GW8A10ZAホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MARK,L FUE*TYPE1*  87124GW8A00ZA ホンダMARK,L FUE*TYPE1* 87124GW8A00ZAホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MARK,RR CO*TYPE8*  87125MW3A40ZA ホンダMARK,RR CO*TYPE8* 87125MW3A40ZAホンダ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
MARK,R FUE*TYPE1*  87123GW8A10ZA ホンダMARK,R FUE*TYPE1* 87123GW8A10ZAホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
Ulanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応 UlanziUlanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応Ulanzi
1,798税込1,978
1個
当日出荷
【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。
質量(g)145全高(cm)27折りたたみ寸法(cm)15
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9StarTech.com
6,998税込7,698
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイドブラック質量(g)87ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9StarTech.com
6,598税込7,258
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイドブラック質量(g)88規格RS-232C、USB 2.0、USB 1.1ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)2幅(cm)3.4入力USB 2.0保存温度(℃)-40~80プラグ金メッキ高さ(cm)1.6結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)動作温度範囲(℃)-40~80給電方式バスパワーメス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - メス使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)伝送速度(Kbps)921.6