カテゴリ
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mark-8i」の検索結果

ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク
セイニチ(生産日本社)(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(100枚)当日出荷チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。用途部品などの保管、管理。色透明種類チャック付ポリ袋
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
ステレオマイクロホン
Canon¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷EOSシリーズのアクセサリーシューに装着して使える、外部マイク端子。動画撮影機能EOSムービーをより高音質で収録できます。 電源はボタン型リチウム電池を使用するため、カメラのバッテリーを気にすることなく使用可能。 カメラ電源のオン/オフに連動しているため、内蔵電池の消耗も軽減できます。 その音は、どの角度がもっとも聞こえるのか。音の指向性は状況によってまったく異なります。 指向性ステレオマイクロホンDM-E1は、撮影シーンに応じて録音する領域を3種類から切り換えることができます。本体質量(g)約110感度-42dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×84×130対応機種1D X Mark II、1D X、1D MarkIV、-1DC、R、RP、5D Mark IV、5D Mark III、5Ds、5Ds R、5D Mark II、7D Mark II、7D、6D Mark II、6D、90D、80D、70D、60D、60Da、9000D、8000D、Kiss X9i、Kiss X10、Kiss X9、Kiss X8i、Kiss X7i、Kiss X7、Kiss X6i、Kiss X5、Kiss X4、M6 Mark II、M6、M5、M3、M2、M、Kiss M周波数特性50~16000Hz出力インピーダンス(Ω)550使用湿度範囲85%以下使用可能温度範囲0~+40℃使用電池CR2032×1個コード長さ(cm)約25音声単一指向性:ステレオ、鋭指向性:モノラル
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 8極, ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応