カテゴリ
- 電動工具(1)
- 丸ノコ(1)
- 研磨材(11)
- 切断機用カッター(チップソー)(11)
絞り込み
ブランド
- マキタ(1)
- アイウッド(4)
- EARTH MAN(1)
- ハウスビーエム(1)
- 大見工業(1)
- チップソージャパン(1)
- TRUSCO(1)
- モトユキ(1)
- SK11(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 21(1)
- 34(1)
外径(Φmm)
- 110
- 85(6)
- 100(4)
- 100~125(5)
- 125(71)
- 135(10)
- 140(11)
- 147(19)
- 150(8)
- 160~165(4)
- 165(72)
- 180(6)
- 184~190(6)
- 190(46)
- 216(24)
- 230(5)
- 255(15)
- 260(9)
- 305(11)
- 355(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 21(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
1100~1200未満
電源(V)
- 100(1)
100
電流(A)
- 12(1)
12
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11000(1)
11000
穴径(Φmm)
- 20(10)
- 40(1)
20・40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「marunoko」の検索結果

充電丸鋸用チップソー(くろプラス)
SK11(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌々日出荷高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続用途木工、新建材、縦挽、横挽きタイプ充電丸鋸用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
充電マルノコ用 木工刃
ハウスビーエム¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷から6日以内出荷刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
トクマルチップソー 充電丸鋸用
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1枚当日出荷国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
充電丸鋸用 木工用チップソー
アイウッド¥2,998~税込¥3,298~1枚翌日出荷から3日以内出荷超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材一般木材・普通合板・プリント合板等
充電丸鋸用 薄鉄板用チップソー
アイウッド¥3,998~税込¥4,398~1枚翌日出荷から3日以内出荷超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
マックスギア充電丸鋸用110ミリ鉄ステン兼用 チップソー
チップソージャパン¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷トラスコ品番852-3839穴径(Φmm)20外径(Φmm)110刃数(p)30刃厚(mm)1.1適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
充電式丸のこ用チップソー 110
大見工業¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。台厚(mm)1.4