カテゴリ

  • 電動工具(41)
    • 丸ノコ(20)
    • 充電式マルノコ(20)
  • 研磨材(31)
    • 切断機用カッター(チップソー)(31)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • マキタ(22)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • Y'sGOD(2)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • アイウッド(7)
  • EARTH MAN(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • チップソージャパン(5)
  • エスコ(1)
  • パオック(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • スキルマン(1)
  • TRITON(1)
  • Freud(1)
  • TOOLS LIFE(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 57(8)
  • 59(1)
  • 65(1)
  • 66(13)
外径(Φmm)
  • 165
  • 85(6)
  • 100(4)
  • 100~125(5)
  • 110(12)
  • 125(71)
  • 135(10)
  • 140(11)
  • 147(18)
  • 150(8)
  • 180(6)
  • 184~190(6)
  • 190(45)
  • 216(24)
  • 230(5)
  • 255(15)
  • 260(9)
  • 305(11)
  • 355(7)
  • 380(4)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 23(1)
  • 37(2)
  • 38(9)
  • 40(1)
  • 41(4)
  • 42(1)
  • 44(2)
  • 45(1)
  • 46(11)
  • 57(2)
仕様・用途
  • ライト付き(4)
  • 集じん機接続可(3)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 4.7(1)
  • 5(14)
2・2.1・4.7・5
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1100未満(10)
  • 1100~1200未満(4)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1400~1500未満
電源(V)
  • 20(1)
  • 100(17)
20・100
電流(A)
  • 8.9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 11(8)
  • 11.6(1)
  • 12(5)
8.9・9.5・10・11・11.6・12
保証期間
  • 1年間(1)
  • 2年間(2)
1年間・2年間
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(1)
  • 4000(2)
  • 4100(6)
  • 4200(4)
  • 4700(3)
  • 5000(8)
  • 5200(1)
  • 5500(9)
  • 5600(4)
  • 6300(1)
3800・4000・4100・4200・4700・5000・5200・5500・5600・6300
穴径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 20(60)
  • 22(1)
1.5・20・22
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marunoko」の検索結果

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ アルミベース ブレーキ付

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
    消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60電流(A)11電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)273質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
    用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径165mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1710電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)165
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 電気丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    電気丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
    用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • 丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板製ベース、集じん機接続可能
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
  • 165ミリ電子マルノコ マキタ

    165ミリ電子マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • プランジトラックソー TRITON

    プランジトラックソー

    TRITON
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷
    プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
    用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48
  • 電動丸鋸 エスコ

    電動丸鋸

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851EB-2質量(kg)3.4電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38
  • 丸ノコ TOOLS LIFE

    丸ノコ

    TOOLS LIFE
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    コードレスで、どこでも使える!。【可調整の切削角度と深度】:電動マルノコの強みはなんと深さ調整定規により、カットする深さを選択できます。角度によって切削深さが異なります。 最大切削深さは、90°で55mm、45°で41mmです。平行定規を装備することで、木材をより正確に切断することができ、DIY初心者に扱いやすい仕様となっています。【軽量&疲れにくい滑り止めハンドル】:握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたゴムグリップ採用しています。長時間保持しても痛くないため、快適にご使用いただけます。 ラバーのソフトハンドルは、滑り防止加工で使いやすくDIYが楽しめます。 取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。【光で一工夫!カット作業のしやすさ】:カット作業ラインを把握しながら作業が可能なので、確認しながら作業できます。 高性能モーターで、回転数4200min-1で板材~木切断まで可能。 直径165/内径20mmのチップソーに対応しています。【切り込み調整変更カンタン&快適】:平行定規を取り付けることで丸鋸の直線切断をより効率的にすることができます。 平行ガイドには目盛りがついていて、必要な幅の長直板を正確に切断するのに役立ちます。
    用途木材の切断に。付属品4000mAh リチウムバッテリー × 1個・六角レンチ× 1 個・平行定規× 1 個・充電器× 1個・手袋× 1組刃数55全長(mm)305質量(kg)2.35内径(Φmm)20定格電圧(V)D.C. 20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)55ブレード径(Φmm)165
  • 電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    電子丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    ●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
  • 165ミリ電子造作用精密マルノコ マキタ

    165ミリ電子造作用精密マルノコ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
  • 165ミリマルノコ マキタ

    165ミリマルノコ

    マキタ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)274質量(kg)3.2電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 165mm電子造作用精密マルノコ マキタ

    165mm電子造作用精密マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
  • 165mm電子マルノコ マキタ

    165mm電子マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 165ミリマルノコ マキタ

    165ミリマルノコ

    マキタ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
    質量(kg)2.8電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ

    165mm充電式マルノコ 本体のみ

    マキタ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • 集塵機能付テーブルソー パオック

    集塵機能付テーブルソー

    パオック
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • コードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
    用途木材の切断質量(kg)3.4(電池装着時)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池取付穴径(Φmm)20バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池容量(Ah)2
  • 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
  • 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ

    165ミリ充電式スライドマルノコ

    マキタ
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    165mm充電式で左右両傾斜 各部を剛性アップし「高精度切断」を実現
    質量(kg)10.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)対応無線連動(Bluetooth)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
    付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4200対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
  • 165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) マキタ

    165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)

    マキタ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40VMAX充電式マルノコ
    質量(kg)3.3(バッテリ含)回転数(min-1[r.p.m])スピードモード:5500/仕上げモード:4100刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)40(max)充電時間(分)19(実用充電)28(フル充電)
  • 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.2(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
    付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1セット(1セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
    用途木材の切断質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
  • 165ミリ充電式マルノコ マキタ

    165ミリ充電式マルノコ

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    40VMAX充電式マルノコ
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、平行定規セット内容本体・バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース質量(kg)3.3(バッテリ含)タイプバッテリ・充電器・ケース付電圧(V)直流36(Max40)刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)19(実用充電)、28(フル充電)回転数(min-1[回/分])スピードモード5500/仕上げモード4100刃物内径(Φmm)20
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • 165ミリ充電式プランジマルノコ マキタ

    165ミリ充電式プランジマルノコ

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
    付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])2500~6300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(45°時)40最大切込深さ(mm)(90°時)56最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
  • 充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式集じん丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    ●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています
    用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
  • コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷
    最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
    用途木材の切断質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
  • 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ

    165ミリ充電式スライドマルノコ

    マキタ
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    3日以内出荷
    タイプ本体のみ電圧(V)直流36(40VMax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)639×418×486ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)回転数(回/分)4000切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】312×34/275×38(20mm)、【0°(直角)/当て木】312×51/275×58(20mm)、【右45°/当て木】312×15/275×20(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】220×34/190×38(15mm)、【0°(直角)/当て木】220×51/190×58(15mm)、【右45°/当て木】220×15/190×20(15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】170×51/145×58(10mm)1充電当たりの作業量(切断)フローリング材300×12mm:BL4025使用時 約270本、BL4040使用時 約435本/メラビ300×50mm:BL4025使用時 約105本、BL4040使用時 約170本
  • 165ミリ充電式マルノコ 無線連動対応 マキタ

    165ミリ充電式マルノコ 無線連動対応

    マキタ
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    3日以内出荷
    40VMAX充電式マルノコ
    用途無線連動対応付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RAケース・鮫肌チップソー付質量(kg)3.3(バッテリ含)色青電源(V)直流36(max40)刃物外径(mm)165バッテリー容量(Ah)2.5×2本回転数(min-1[回/分])スピードモード5500、仕上げモード4100
  • 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ

    40Vmax 充電式スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    3日以内出荷
    左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
    付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5質量(kg)10.3(BL4025装着時)回転数(min-1[r.p.m])4200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    3日以内出荷
    スライドマルノコ
    電源(V)単相100刃物外径(mm)165(155~165使用可能)回転数(min-1[回/分])4200刃物内径(Φmm)20
  • 165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)無線連動対応 マキタ

    165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)無線連動対応

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    40VMAX充電式マルノコ
    用途無線連動対応質量(kg)3.3(バッテリ含)色青刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)66
  • 165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    165mm18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
    用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグトラスコ品番268-0011無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66切込深さ(mm)61(逆5°)バッテリー電圧(V)18適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
  • 36V 165mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    4日以内出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36