カテゴリ

  • 電動工具(5)
    • 丸ノコ(1)
    • 充電式マルノコ(4)
  • 研磨材(1)
    • 切断機用カッター(チップソー)(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • ホーザン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • SK11(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 25.5(2)
  • 26.5(1)
外径(Φmm)
  • 85
  • 100(4)
  • 100~125(5)
  • 110(12)
  • 125(71)
  • 135(10)
  • 140(11)
  • 147(19)
  • 150(8)
  • 160~165(4)
  • 165(72)
  • 180(6)
  • 184~190(6)
  • 190(46)
  • 216(24)
  • 230(5)
  • 255(15)
  • 260(9)
  • 305(11)
  • 355(7)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 16.5(2)
  • 17(1)
仕様・用途
  • 集じん機接続可(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
200~300未満
電源(V)
  • 100(1)
100
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 2400(1)
  • 6000(1)
1400・1500・2400・6000
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 20(3)
15・20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marunoko」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上丸鋸盤 ホーザン

    卓上丸鋸盤

    ホーザン(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
    用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
  • 85ミリ充電式マルノコ マキタ

    85ミリ充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
    質量(kg)1.5(バッテリー含む)電源(V)直流10.8回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
  • 充電式マルノコ マキタ

    充電式マルノコ

    マキタ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
    用途各種木材、合板を素早く切断。全長(mm)300質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)適合バッテリーA-48692
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
    用途木材の切断質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5回転数(min-1[回/分])1400
  • 10.8Vマルノコ 本体 SK11

    10.8Vマルノコ 本体

    SK11
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
    用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート質量(kg)約1.75(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む)ノコ刃内径(Φmm)15ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度)傾斜切断(°)0~45バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8
  • 丸のこブレード BLACK&DECKER

    丸のこブレード

    BLACK&DECKER(6件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    用途木工切断用。適合機種ECH183刃数24穴径(Φmm)15外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15板厚(mm)0.7切断対象木工アズワン品番64-3676-10刃型交換刃