カテゴリ
- 電動工具(1)
- 丸ノコ(1)
- 研磨材(1)
- 切断機用カッター(チップソー)(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 60(1)
外径(Φmm)
- 165(1)
- 230(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電源(V)
- 100(1)
100
電流(A)
- 15(1)
15
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
6000
穴径(Φmm)
- 22
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 2.34(3)
- 2.35(1)
- 10(1)
- 12.7(1)
- 15(2)
- 15.9(1)
- 20(200)
- 22.2(1)
- 22.23(1)
- 24.5(1)
- 25(6)
- 25.4(31)
- 30.5(1)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(1)
「marunoko」の検索結果

カッタ(ダイヤモンドホイール付き)
マキタ¥54,980税込¥60,4781個欠品中衝撃緩和システムで滑らか切断!付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)580質量(kg)7.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(90°時)60カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)230
丸ノコチップソー
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800