カテゴリ
- 電動工具(1)
- 丸ノコ(1)
絞り込み
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
外径(Φmm)
- 190(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 6.2
- 5.7(2)
- 6.3(1)
- 6.5(1)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 7.4(1)
- 7.5(5)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 10(1)
- 10.5(3)
- 11(20)
- 11.6(3)
- 12(22)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 14(6)
- 15(11)
- 電流(A)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
4500
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
「marunoko」の検索結果

卓上丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80