カテゴリ
- 電動工具(1)
- 丸ノコ(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN(1)
外径(Φmm)
- 190(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 6.3
- 5.7(2)
- 6.2(1)
- 6.5(1)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 7.4(1)
- 7.5(5)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 10(1)
- 10.5(3)
- 11(22)
- 11.6(3)
- 12(21)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 14(6)
- 15(11)
- 電流(A)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
4500
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
「marunoko」の検索結果

卓上丸鋸
EARTH MAN(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。用途木材・合板の切断に、各種角度切りに付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30