カテゴリ
- 電動工具(1)
- 丸ノコ(1)
絞り込み
ブランド
- trad(1)
外径(Φmm)
- 190(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 8.3
- 5.7(2)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.5(1)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 7.4(1)
- 7.5(5)
- 8(1)
- 10(1)
- 10.5(3)
- 11(21)
- 11.6(3)
- 12(19)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 14(6)
- 15(11)
- 電流(A)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
5000
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
「marunoko」の検索結果

卓上丸鋸
trad¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45