カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 丸ノコ(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 42(1)
外径(Φmm)
  • 100~125(1)
  • 125(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 27(1)
コード長さ(m)
  • 0.5
  • 0.7(3)
  • 1.8(5)
  • 2(12)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(11)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 4.7(2)
  • 5(53)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
電源(V)
  • 100(1)
100
電流(A)
  • 10.5(1)
10.5
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8700(1)
8700
穴径(Φmm)
  • 20(1)
20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marunoko」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子集じん丸ノコ ANW422EDM 京セラインダストリアルツールズ

    電子集じん丸ノコ ANW422EDM

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ●よく使う切込深さを記憶するメモリー機能付で便利な左傾斜5°での切断が可能な電子集じん丸ノコです ●面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りが出来ます ●高い剛性と高速回転でサイディングボード切断時の切粉飛散を抑え化粧面の欠けを防止します ●5°の左傾斜が可能で便利です ●別売りの2本足定規が使用出来ます
    用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1・ソーガイドフェンス×1・アダプタM2(集じん機接続用)×1・延長コード(5m)×1・ホースバンド×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700コード長さ(m)0.5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ANW422EDMノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8700ノコ刃直径(mm)100~125最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
丸ノコカテゴリ
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
"marunoko" コード長さ(m):0.5 【通販モノタロウ】