カテゴリ
- 電動工具(3)
- 丸ノコ(3)
絞り込み
ブランド
- マキタ(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 27(1)
- 39(1)
- 39.5(1)
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 17(1)
- 25.5(1)
- 26(1)
仕様・用途
- ライト付き(3)
- 集じん機接続可(3)
コード長さ(m)
- 0.7
- 0.5(1)
- 1.8(5)
- 2(12)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 2.5(11)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 4.7(2)
- 5(53)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(3)
1000~1100未満
電源(V)
- 100(3)
100
電流(A)
- 11(3)
11
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(2)
- 9000(1)
7000・9000
穴径(Φmm)
- 20(3)
20
「marunoko」の検索結果

防じんマルノコ
マキタ¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から5日以内出荷さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)321質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から7日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)267質量(kg)2.6電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)254質量(kg)2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408