カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 丸ノコ(1)
絞り込み
ブランド
  • パオック(1)
外径(Φmm)
  • 165(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 23(1)
コード長さ(m)
  • 2.1
  • 0.5(1)
  • 0.7(3)
  • 1.8(5)
  • 2(12)
  • 2.3(1)
  • 2.5(11)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 4.7(2)
  • 5(53)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
100
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4700(1)
4700
穴径(Φmm)
  • 20(1)
20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marunoko」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵機能付テーブルソー パオック

    集塵機能付テーブルソー

    パオック
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
丸ノコカテゴリ