カテゴリ
- 電動工具(2)
- 丸ノコ(2)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 57(1)
- 68(1)
外径(Φmm)
- 165(1)
- 190(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 38(1)
- 46(1)
コード長さ(m)
- 4.7
- 0.5(1)
- 0.7(3)
- 1.8(5)
- 2(12)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 2.5(11)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(52)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(2)
1100~1200未満
電源(V)
- 100(2)
100
電流(A)
- 11.6(2)
11.6
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(2)
5000
「marunoko」の検索結果

丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径165mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1710電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)165
丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190