カテゴリ
- 電動工具(2)
- 丸ノコ(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ(1)
- 新ダイワ(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 21
- 25.5(2)
- 27(2)
- 37(3)
- 39(2)
- 40(6)
- 40.5(2)
- 41.3(4)
- 45(2)
- 46(7)
- 47(22)
- 50(2)
- 53(2)
- 55(2)
- 56(5)
- 57(16)
- 60(7)
- 66(14)
- 68(6)
- 100(2)
- 最大切込深さ(mm)(90°時)をもっと見る
外径(Φmm)
- 110(1)
- 112(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 21(1)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 1100~1200未満(1)
600~700未満・1100~1200未満
電源(V)
- 100(2)
100
電流(A)
- 6.5(1)
- 12(1)
6.5・12
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7600(1)
- 11000(1)
7600・11000
穴径(Φmm)
- 20(2)
20
「marunoko」の検索結果

防じんカッター
新ダイワ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。付属品鉄工用チップソートラスコ品番120-2707質量(kg)2.7電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)630対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164回転速度(min-1[r.p.m])7600