カテゴリ
- 電動工具(2)
- 丸ノコ(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 27
- 21(2)
- 25.5(2)
- 37(3)
- 39(2)
- 40(6)
- 40.5(2)
- 41.3(4)
- 45(2)
- 46(7)
- 47(22)
- 50(2)
- 53(2)
- 55(2)
- 56(6)
- 57(16)
- 60(7)
- 66(14)
- 68(6)
- 100(2)
- 最大切込深さ(mm)(90°時)をもっと見る
外径(Φmm)
- 100(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 17(2)
仕様・用途
- ライト付き(2)
- 集じん機接続可(2)
コード長さ(m)
- 0.7(1)
- 5(1)
0.7・5
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
電源(V)
- 100(2)
100
電流(A)
- 11(2)
11
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(2)
9000
穴径(Φmm)
- 20(2)
20
「marunoko」の検索結果

防じんマルノコ
マキタ¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)293質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)254質量(kg)2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408