カテゴリ
- 電動工具(26)
- 丸ノコ(6)
- 充電式マルノコ(19)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- マキタ(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 46(3)
- 47(22)
- 61(1)
外径(Φmm)
- 120~127(1)
- 125(24)
- 147(1)
- 185(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 30
- 16.5(2)
- 17(3)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(2)
- 25(2)
- 25.5(2)
- 26(1)
- 27(8)
- 31(1)
- 34.9(4)
- 36(2)
- 37(7)
- 38(11)
- 41(4)
- 44(3)
- 46(20)
- 49(2)
- 57(2)
- 最大切込深さ(mm)(45°時)をもっと見る
仕様・用途
- ライト付き(2)
- 集じん機接続可(3)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 5(5)
2・5
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(2)
- 1000~1100未満(3)
500~600未満・700~800未満・1000~1100未満
電源(V)
- 100(6)
100
電流(A)
- 5.7(1)
- 7.5(2)
- 10.5(2)
- 11(1)
5.7・7.5・10.5・11
保証期間
- 1年間(3)
1年間
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 3700(1)
- 4300(1)
- 4500(2)
- 5000(5)
- 5300(2)
- 5400(7)
- 5600(2)
- 7000(5)
3000・3700・4300・4500・5000・5300・5400・5600・7000
穴径(Φmm)
- 20(25)
20
「marunoko」の検索結果

丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です用途各種木材の切断質量(kg)2.1電流(A)5.7電源(V)単相 100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46
185ミリ 防じんマルノコ
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から4日以内出荷45°傾斜可能仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
125ミリマルノコ
マキタ(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース幅(mm)219全長(mm)257質量(kg)2.2高さ(mm)211電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])5600コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
電子内装丸ノコ AW470ED
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切りタイプ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子内装丸ノコ AW470EDM
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
125ミリ内装マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース幅(mm)212全長(mm)257質量(kg)2.2高さ(mm)211電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])5600コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(15°時)18
コードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷使いやすさをさらに追及! 切断スピード約1.8倍 粘り約1.5倍 新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ 大型フック(別売)取付可能 スイッチロック操作性向上 チップソー黒鯱標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ寸法(mm)【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時)質量(kg)2.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])6000(パワーモード)、3000(サイレントモード)ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°)20電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20
125ミリ充電式マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷充電式防じんマルノコ(18V)。自己集じん可能なダストボックス仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップの高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「自己集じん」可能なダストボックス仕様。◆サイディングボードを高能率切断。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆集じん接続可能。ダストボックスのダストキャップを外して、集じん機接続も可能。◆「自己集じん」可能、高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減、浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。◆別販売品のダストカバーに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)(バッテリ含む)2.8タイプダストボックス仕様電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)267×186×245
125mm充電式防じんマルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。付属品六角棒スパナ、平行定規回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0
125ミリ充電式マルノコ
マキタ¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から5日以内出荷小さなボディに圧倒的パワー。回転数(min-1[r.p.m])5400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
36V 125mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ 無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
コードレス丸のこ 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能用途木材の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47
125ミリ充電式マルノコ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40商品タイプバッテリー・充電器セット1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本![18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25205313-181029-02.jpg)
18V充電式防じん兼用丸のこ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書トラスコ品番125-6625質量(kg)3.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125モーター直流モータ最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47傾斜切断(°)右45~左15使用可能ノコ刃外径(mm)120~127LED色白バッテリー電圧(V)18寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248最大切込深さ(mm)(15°時)20
125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷充電式防じんマルノコ(18V)。集じん機接続専用ダストカバー仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップ※の高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「集じん機接続専用」のダストカバー仕様。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆高能率切断。ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減。浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。集じん機との併用により、クリーンな作業が行えます。◆別販売品のダストボックスに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)2.7タイプダストカバー仕様[集じん機接続専用]電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47回転数(min-1[回/分])5400外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)256×184×248
125ミリ充電式マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)質量(kg)2.5(バッテリー含む)電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)商品タイプ本体のみ
コードレス集じん丸のこ 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。トップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※。※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。用途石膏ボード、サイディング等の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
125ミリ充電式マルノコ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷パワー・精度・剛性すべてを追求!付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能質量(kg)2.5(バッテリー含む)色青電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30(左)最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)20(左15°)バッテリーリチウムイオン(BL1460B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
充電式集じん丸ノコ DNW180L5
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷●内装工事やリフォームなど粉じん・切粉が気になる環境に適した深切りができる充電式集じん丸ノコです ●フロアーキワ切りや開口部切り抜きに便利な逆傾斜15°です ●ダストボックスが付いた状態でキワ切りできるので狭い場所での作業に有効です ●暗所で刃先を明るく照らすLEDライト付きです ●切込み深さ調節がスムーズなアルミダイカスト製リンクを採用しています ●別販売品のアダプターH2を使用で集じん機に接続できるので粉じんや切粉の更に少ない作業が可能です用途各種木材・石膏ボード・サイディングの切断付属品125mmレーザースリットチップソー×1・充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・バッグ×1・六角棒レンチ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20型番DNW180L5ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])5300適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:201充電当たりの作業量(目安/切断本数):約200本(2×10材・38×235mm)
125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷「業界初」無線で連動集塵 充電式工具での連動集塵を実現!付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40Bluetooth対応1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
36V 125mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷チップソー黒鯱(0037‐6199)×1枚が追加された特別セットです。どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)2個、充電器(UC18YDL2)、125mmスーパーチップソー黒鯱、六角棒スパナ、システムケース4、ダクトアダプタ、電池カバー 【特別付属】チップソー黒鯱×1枚無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
36V 125mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
36V 125mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可。本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー質量(kg)2.8(BSL36A18BX電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
36V 125mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 。本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー質量(kg)2.7(BSL36A18BX電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5


















![18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25205313-181029-02.jpg)