カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式マルノコ(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 46(1)
外径(Φmm)
  • 110~125(1)
  • 125(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600
  • 3000(4)
  • 3500(4)
  • 3700(12)
  • 3800(4)
  • 3900(3)
  • 4000(9)
  • 4100(10)
  • 4200(14)
  • 4300(9)
  • 4500(9)
  • 4700(6)
  • 5000(28)
  • 5300(4)
  • 5400(7)
  • 5500(15)
  • 5600(6)
  • 6000(8)
  • 7000(12)
  • 7500(3)
  • 9000(3)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marunoko」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400ノコ刃外径(Φmm)110~125最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
  • コードレスチップソーカッタ 10.8V HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスチップソーカッタ 10.8V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    「軽量・コンパクトで軽快に切断」。新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。LEDライト搭載。ソフトスタート。キックバック軽減機能搭載。ベースは堅牢なステンレス製
    用途軟鋼材・ステンレス鋼材の切断質量(kg)2.2電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)46使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
充電式マルノコカテゴリ