カテゴリ
- 電動工具(9)
- 丸ノコ(6)
- 充電式マルノコ(2)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- マキタ(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 56(1)
- 57(1)
- 65(1)
- 66(5)
外径(Φmm)
- 147(2)
- 160~165(1)
- 165(6)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 36(1)
- 37(1)
- 44(2)
- 45(1)
- 46(3)
仕様・用途
- ライト付き(4)
- 集じん機接続可(2)
コード長さ(m)
- 5(6)
5
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
- 1100~1200未満(4)
1000~1100未満・1100~1200未満
電源(V)
- 100(6)
100
電流(A)
- 12(6)
12
保証期間
- 2年間(1)
2年間
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4100
- 3000(4)
- 3500(4)
- 3700(12)
- 3800(4)
- 3900(3)
- 4000(9)
- 4200(15)
- 4300(9)
- 4500(9)
- 4700(6)
- 5000(28)
- 5300(4)
- 5400(7)
- 5500(15)
- 5600(6)
- 6000(7)
- 7000(13)
- 7500(3)
- 9000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴径(Φmm)
- 20(6)
20
「marunoko」の検索結果

165ミリ電子マルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
147ミリマルノコ
マキタ¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!全長(mm)269質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147カーボンブラシ呼び番号322
147ミリマルノコ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.7色青電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
165ミリ電子造作用精密マルノコ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
165mm電子造作用精密マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
165mm電子マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)55.5![充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935776-210216-02.jpg)
充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。トラスコ品番195-0354セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100アズワン品番64-8639-98切込深さ(mm)(45°時)44切込深さ(mm)(90°時)66適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
充電式集じん丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)![165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266938-240529-02.jpg)
165mm18V充電式防じん兼用丸のこ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグトラスコ品番268-0011無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66切込深さ(mm)61(逆5°)バッテリー電圧(V)18適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20










![充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935776-210216-02.jpg)

![165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266938-240529-02.jpg)