カテゴリ
- 切削工具(10)
- 事務用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mas-2p」の検索結果

マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型)
日東工器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。用途複数配管用(自動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
シャープペン デルガード0.3
ゼブラ¥349税込¥3841本当日出荷芯が折れないシャープペンシル/ゼブラ独自の「デルガードシステム」を採用し芯折れや芯詰まりを防ぎます。質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.3径(Φ)×全長(mm)10.3×137.3替え消しゴムG(5個入)繰り返し・詰め替え対応
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)
日研工作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様センタースルー
シャープペン デルガード 0.3
ゼブラ¥449税込¥4941本翌々日出荷筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。材質樹脂軸径(Φmm)最大10.3全長(mm)137.3質量(g)10芯径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)
日研工作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から25日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様標準
デルガード 0.3
ZEBRA(ゼブラ)¥349税込¥3841本5日以内出荷強い筆圧で書いても芯が折れないシャープペン/軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぐ/芯がペンの内部で詰まりにくい用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応