カテゴリ
- 厨房用品(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「master-m」の検索結果

MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)
アタゴ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。 樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。材質樹脂目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
ロジクール USB Unifying レシーバー
ロジクール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロジクール最小のUnifying レシーバー。 超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。 追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。 Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。接続方式無線対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s接続USB対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降到達距離(m)約10無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
手持屈折計 標準タイプ
アタゴ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
MASTERシリーズ めんつゆ濃度屈折計
アタゴ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷めんつゆの濃度管理に最適! そば、うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水、返し、辛汁、甘汁の目盛が表示されます。塩分や酸に強い材質を採用しています。質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様汁濃度、食塩水濃度測定範囲(%)(汁濃度)0.0~56.0 、(食塩水濃度)0.0~28.0最小目盛(汁濃度)1.0% 、(食塩水濃度)1.0%