カテゴリ
- 厨房用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「master-t」の検索結果

手持屈折計(自動温度補正付)
アタゴ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など最小目盛(%)Brix 0.1Brix測定範囲(%)0.0~20.0質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2(10~30℃)
WOOD master 完全ワイヤレスイヤホン HA-FW5000T
Victor¥40,980税込¥45,0781個当日出荷ビクター史上最高音質ワイヤレスイヤホン、ウッドマスター。【新開発 ハイブリッド WOODドライバー】。業界で初めて、木を材料とするパルプとアフリカンローズウッドを混ぜた「ハイブリッドWOODドライバー」を新開発。新発想で独自技術「木」の振動板を大きく進化させ、WOODの特長であるボーカルの表現力はそのままに、全ての帯域において原音を忠実に再現し、美しく心地よいサウンドを実現しました。豊かな低音とワイドレンジな音を実現、さらに緻密な設計により高いS/N比の音室と安定したANC性能を実現しました。ノイズキャンセリング性能向上のため、構造やノズルの長さ・角度の最適化を行いました。【世界最高クラスのノイズキャンセリング性能】。演算精度と処理速度を向上させるノイズキャンセリング専用の高性能ICと高度な技術の結集により、世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を実現。これにより、周囲のノイズ音に対して忠実なノイズキャンセル音を生成します。【新開発 空間オーディオとパートナライズサウンド】。空間オーディオ…アーティストの制作空間である音楽スタジオでリスニングしているかのような、臨場感のある自然な広がりと奥行きのある立体的なサウンドを実現。独自の立体音響再現技術「EXOFIELD(エクソフィールド)」を活用しています。パーソナライズサウンド…独自技術により、あなたの耳の装着にぴったりな音響最適化を実現。個々人の外耳道の音響特性をアプリで測定し、最適な補正を行い、理想的な美しい音体験をサポートします。【高音質化技術 K2テクノロジー】。CDやストリーミングなどのハイレゾ非対応コーデックによる伝送時においても、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づける独自の高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC)で接続された場合。【楽しみ広がる10種のサウンドモード】。「FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL」の5つのサウンドモードと、プロのエンジニアの個性を活かしたWOOD master専用の5つのオリジナル「PROFESSIONAL」モードで、お好みや気分に合わせて、音楽を楽しめます。【業界初、自己修復塗装と3年間長期保証】。大切に長く愛用していただけるよう、本体に傷が付いてしまっても時間の経過とともに目立たなくなる「自己修復塗装」を業界で初めてトップハウジングに採用。さらに、3年間の長期保証付きです。【その他の機能】。・専用アプリで各種機能の設定・切り替え、アップデート対応などカスタマイズ可能。・ハイレゾサウンド相当の高音質サウンドLDACコーデック対応(アプリ切り替え可能)。・メーカー史上最高の接続性能で途切れにくい接続安定モード(アプリ切り替え可能)。・最大合計31.5時間の長時間再生。・雨や埃に強い、防塵防水IP55。・2台の機器を接続できるマルチポイント対応。・AI通話ノイズリダクションでクリアな通話品質。・ワイヤレス充電&クイック充電。・ゲームや動画も快適な低遅延モード。・新開発の高音質イヤーピース「スパイラルドットPro SF(ストレスフリー)」を付属仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品スパイラルドットPro SFイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)イヤホン片耳:約6.5、充電ケース:約53.7接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.6.0/Power Class 1充電時間(時間)(イヤホン)約2、(充電ケース)約2.5電池使用時間(時間)(ノイズキャンセリングON時)/最大)イヤホン:7、充電ケース:14、(ノイズキャンセリングOFF時/最大)イヤホン:10.5、充電ケース:21ドライバーユニット(Φmm)10通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC、LDAC
ロジクール USB Unifying レシーバー
ロジクール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロジクール最小のUnifying レシーバー。 超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。 追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。 Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。接続方式無線対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s接続USB対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降到達距離(m)約10無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
手持屈折計(自動温度補正付)
アタゴ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等![スーパートラウトエリア マスターリミテッド トーナメントフック CANVAS -キャンバス-[バリューパック] VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09223771-241209-02.jpg)
スーパートラウトエリア マスターリミテッド トーナメントフック CANVAS -キャンバス-[バリューパック]
VARIVAS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ヘビーユーザーに嬉しい『バリューパック』登場!。多用されるルアーサイズ、リトリーブスピードを想定し、形状とワイヤーの太さを決定。番手ごとに明確な役割を持たせた【番手別最適形状設計】により、シチュエーションに合わせたベストなフッキングを実現します。#4 -Quick Motion Style-。「放流用フックの決定版」。放流魚の素早いアタックをきっちり拾うワイドゲイプ形状。貫通力と耐久性を両立させたワイヤー径により、乱打戦を制する。ボトム系ルアーやミノー等、アングラーがアクションを加えていくメソッドにもベストマッチ。#6 -Fast Hooking Special-。「早掛けタイプのスタンダード」。ワイドゲイプ&オープン気味の形状に、細めのワイヤーを組み合わせ、まるでバイトの瞬間にフッキングが成立しているかのようなリニアな感覚を実現。バイト後、反転する魚に相性が良く、高活性~中活性までのスプーニング、クランキングに幅広く対応可能。#7 -Tough Condition Master-。「タフコンマスター」。ショートバイト攻略をコンセプトとし、ナローゲイプと内向きのフックポイントを持たせた。ついばむようなバイトでもフックが口の奥に入りやすいので、フッキング率が高く、バレにくい。低活性時のスロー展開はこのフックの出番だ。#6とコンビで使用すれば、1日のほとんどの時間をカバーできる。#8 -Micro Spoon Special-。「マイクロスプーンスペシャル」。アンダー1gのスプーンを用いたフィネスアプローチに特化したフック。ナローゲイプにオープン気味のフックポイントという独特の形状により、マイクロスプーン使用時にしばし見られる口を小さく開けたバイトに対応。極細ワイヤーによる超軽量の為、魚の吸い込む力が僅かでも口周りにフックがまとわりついてフッキングに持ち込める。入数55
デュアルマフラー Master ブラック Kawasaki Z 550 GP U.T. 84
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥79,980税込¥87,9781個71日以内出荷適合車種Kawasaki Z 550 GP U.T. (1984-1984)
フルシステム 4/1 Master ブラック Kawasaki Z 550 GP U.T. 84
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥129,800税込¥142,7801個71日以内出荷適合車種Kawasaki Z 550 GP U.T. (1984-1984)
PLATINUM TRANS MISSION BELTS
ATHENA(アテナ)¥5,998税込¥6,5981個62日以内出荷ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。高性能または調整されたエンジンでの使用に適した最高級のベルト。RoHS指令(10物質対応)対応










![スーパートラウトエリア マスターリミテッド トーナメントフック CANVAS -キャンバス-[バリューパック] VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09223771-241209-02.jpg)