カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mat-2p」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチカプラ MAT型 プラグ(ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MAT型 プラグ(ねじ固定型)

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
    用途複数配管用(自動)流体空気・水・作動油ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.0材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • Oリング P16 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P16

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P16部品名称Oリング P16図解NoSSA-V1000 変速機部品_No.63、SSA-α500 エンジン クランクケース部品_No.32、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.39、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.57、MP5000E-M332152クランクケース,バルブ部品OリングP16_No.12、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.42、SSA-Z500MA-2 サブミッション分解-2部品_No.58、SSA-S611VT トランスミッション分解部品_No.37、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 Oリング P16_No.14、MS171EMK 調圧弁部品_No.16、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.39、SSA-α1001ST 変速機部品_No.43、MS171EMM 調圧弁部品_No.16、KP-402 クランクケース,バルブ部品 Oリング P16_No.12、SSA-F610 ファン駆動部品_No.34、CGA-6 トランスミッション部品_No.27など
  • プラグ PT1/2 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/2

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/2部品名称プラグ PT1/2図解NoMS253EC-2M 調圧装置部品_No.22、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.34、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.2、MS303 調圧装置部品_No.21、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-F617MAT 分水器部品_No.2、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.2、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.7、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.10、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.7、BSA-420S フロントパネル部品_No.34、SD30-6 調圧装置部品_No.21、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.22、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.2、MK10-3 調圧装置部品_No.21、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.2、SSA-F617VT 分水器部品_No.2、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.52、MS253 調圧装置部品_No.21、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.57、BSA-3000C,BSA-3000C-W 洗浄ノズル部品_No.15、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.2、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.2