カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 農業機械(1)

「mat230」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピグ マットヘビーウェイト ピグ

    ピグ マットヘビーウェイト

    ピグ
    69,980税込76,978
    1巻
    4日以内出荷
    吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレーです。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
    用途オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム管などの下に。トラスコ品番375-0396材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)760厚さ(mm)3質量(kg)13.6グレー長さ(m)45吸油量(L/巻)150.5
  • パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機

    パイロット球 T20E12 30V 2W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-20クリア定格30V2W全高(mm)48直径(mm)20
  • 天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ

    オースミ電機
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×13(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
  • ツギテボルト BIGM(丸山製作所)

    ツギテボルト

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ツギテボルト図解NoBSA-950C -1シリーズ エンジン アイドリング制限装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ部品_No.16、SSA-α510-110 エンジン(燃料噴射ポンプ)部品_No.35、SSA-Z500DX エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.16、SSA-α510DX M-A エンジン(燃料噴射ポンプ)部品_No.35、BSA-650シリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.16、SSA-Z600VT エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.23、SSA-Z500-2 エンジン(アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.16、SSA-F505 エンジン インジェクションポンプ分解部品_No.230、SSA-Z600MAT アイドリング制御装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.23、SSA-Z500 エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.16など